Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN GLN-3/10 PCB-montert sikring, sakte, 300mA, 125VAC, 10 pakke

På lager
Vare: BD3MXR Modell: GLN-3/10
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
242NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring på kretskortmontering
Karakter300mA
Diameter3.7mm
Sikringsstørrelse / gruppe3.7 mm x 7.6
SikringstypeSakte slag
Lengde7.6mm
OppsigelsestypeRadial
Spenning (AC)125 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets lengde (cm)19.3

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeSakPris
BUSSMANN GLN-1/20 Blysikring, 50mA, 125VAC | BC9BJN GLN-1/2050mA3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagsikringer242NOK
BUSSMANN GLN-1/16 PCB-montert sikring, sakte, 62.5mA, 125VAC, 10 pakke | BD2BPX GLN-1/1662.5mA3.7 mm x 7.6Sakte slagSikring på kretskortmontering242NOK
BUSSMANN GLN-8 Blysikring med gjennomgående hull, PCB-feste, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 125VAC | BD2ULD GLN-88A3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagGjennom hullsikring242NOK
BUSSMANN GLN-1/32 Blysikring med gjennomgående hull, PCB-feste, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 125VAC, 31.25mA | BD2ZKY GLN-1/3231.25mA3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagGjennom hullsikring242NOK
BUSSMANN GLN-4/10 PCB-montert sikring, sakte, 400mA, 125VAC, 10 pakke | BD3HBA GLN-4/10400mA3.7 mm x 7.6Sakte slagSikring på kretskortmontering242NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN GLN-3/10 PCB-montert sikring, sakte, 300mA, 125VAC, 10 pakke
242NOK / enhet