Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN GLN-4/10 PCB-montert sikring, sakte, 400mA, 125VAC, 10 pakke

På lager
Vare: BD3HBA Modell: GLN-4/10

Få tak i det Mai 20, mandag
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
242NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring på kretskortmontering
AC-spenningsvurdering125 VAC
KroppsstilLedede sikringer
Karakter400mA
Diameter3.7mm
Sikringsstørrelse / gruppe3.7 mm x 7.6
SikringstypeSakte slag
IndikatorstilUten indikator
Lengde7.6mm
emballasjeBulk
ProdukttypeSikring på kretskortmontering
OppsigelsestypeRadial
typenSpesialsikringer
Spenning (AC)125 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004

Produktdetaljer:

    • GLN-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeSakPris
BUSSMANN GLN-1/20 Blysikring, 50mA, 125VAC | BC9BJN GLN-1/2050mA3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagsikringer242NOK
BUSSMANN GLN-1/16 PCB-montert sikring, sakte, 62.5mA, 125VAC, 10 pakke | BD2BPX GLN-1/1662.5mA3.7 mm x 7.6Sakte slagSikring på kretskortmontering242NOK
BUSSMANN GLN-8 Blysikring med gjennomgående hull, PCB-feste, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 125VAC | BD2ULD GLN-88A3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagGjennom hullsikring242NOK
BUSSMANN GLN-1/32 Blysikring med gjennomgående hull, PCB-feste, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 125VAC, 31.25mA | BD2ZKY GLN-1/3231.25mA3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagGjennom hullsikring242NOK
BUSSMANN GLN-3/10 PCB-montert sikring, sakte, 300mA, 125VAC, 10 pakke | BD3MXR GLN-3/10300mA3.7 mm x 7.6Sakte slagSikring på kretskortmontering242NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN GLN-4/10 PCB-montert sikring, sakte, 400mA, 125VAC, 10 pakke
242NOK / enhet