Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YSI PH10A PH Meter 0.00 til 14.00pH | AH2DBH 25JY93

YSI PH10A PH-måler 0.00 til 14.00pH

På lager
Vare: AH2DBH Modell: PH10AKryssref: 25JY93

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 163 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakpH-meter
Automatisk avslåingNei
Automatisk temperaturkompensasjonAuto 0.0 grader til 100.0 grader C eller 32.0 grader til 212 grader F
KabellengdeIngen kabel
KalibreringJa
ViseDigitalt
Viste temperaturområde0.0 grader til 100 grader C
InterfaceNei
Minne50 datasett
Antall tester0
ORP-nøyaktighet+/-0.1 enhet innen 10 grader C etter kalibrering, +/-0.2 enhet innen 20 grader C
pH-nøyaktighet+/-0.1 innen 10 grader C etter kalibrering, +/-0.2 innen 20 grader C
pH-område0.00 til 14.00
pH-oppløsning0.01
Strømkilde(4) LR44 alkalisk batteri
Område0.00 til 14.00 enheter
Temp. Nøyaktighet+/-0.3 grader C ( +/-0.6 grader F)
Temp. Vedtak0.1 grader C / 0.2 grader F
TemperaturkompensasjonsområdeAuto/manuell 0.0 grader til 100.0 grader C eller 32 grader til 212 grader F
TestparameterpH
VanntettIP67

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)12.7

Produktvarianter

ProduktModellPris
YSI 605081 pH-måler Økonomi 0-14pH | AD2XFW 3VXF1 6050812 688 NOK
YSI TRULAB PH 1110 pH-måler, -2.000 til 19.999/-2.00 til 20.00/-2.0 til 20.0, -1200 til 1200mV/-2000 til 2000mV | CV4GTJ 31HH43 TRULAB PH 111011 580 NOK
YSI TRULAB PH/ISE 1320P pH-måler, -2.000 til 19.999/-2.00 til 20.00/-2.0 til 20.0, -1200 til 1200mV/-2500 til 2500mV | CV4GTK 31HH47 TRULAB PH/ISE 1320P33 278 NOK
YSI TRULAB PH 1310P pH-måler, -2.000 til 19.999/-2.00 til 20.00/-2.0 til 20.0, -1200 til 1200mV/-2500 til 2500mV | CV4GTL 31HH45 TRULAB PH 1310P21 740 NOK
YSI TRULAB PH/ISE 1320 pH-måler, -2.000 til 19.999/-2.00 til 20.00/-2.0 til 20.0, -1200 til 1200mV/-2500 til 2500mV | CV4GTM 31HH46 TRULAB PH/ISE 132032 972 NOK
YSI TRULAB PH 1310 pH-måler, -2.000 til 19.999/-2.00 til 20.00/-2.0 til 20.0, -1200 til 1200mV/-2500 til 2500mV | CV4GTP 31HH44 TRULAB PH 131015 224 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YSI PH10A PH-måler 0.00 til 14.00pH
2 163 NOK / enhet