MORSE DRUM 160-serie 4-hjuls trommelbil


Morse Drum 160-serien 4-hjuls trommelbiler er materialhåndteringsutstyr som forenkler transporten av fat eller fat. De er nyttige i konstruksjon, produksjon, gruvedrift og vedlikeholdsapplikasjoner.

filtre
Drum Dia .: 14 "til 28" , Trommehøyde: 31 "til 41" , Trommestørrelse: 30 til 85 gal. , Trommetype: rimmed , Bli ferdig: Perleblast , Karakter: Grade 304 , Gnistbestandig: Nei , Type: 4-wheel , Hjulbase: 27.25 " , Hjulmateriale: polyolefin , Hjultype: Brede oppblåste dekk , Hjulbredde: 3.5 "
StilModellMaterialeHjulKapasitetPris (eks. mva)
A
160
Karbonstål-1000 lbs.7 951 NOK
B
160-SS
Rustfritt stål-1000 lbs.19 623 NOK
C
160-WP-SS
Rustfritt stål-1000 lbs.19 754 NOK
A
160M
Stål-1000 lbs.-
RFQ
D
160 WP
Stål-1000 lbs.11 626 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Først kobler du inn den øvre trommelkanten og drar i håndtaket for å vippe trommelen mot deg.
  • Sett deretter de to tærne på lastebilen under krumningen til trommelen.
  • Flytt til slutt trommelen på og av paller og plasser trommelen for dispensering.

Egenskaper

  • Disse 4-hjuls trommelbilene er i stand til å bære hele vekten av trommel og krever ikke ekstra støtte.
  • De har U-formede, knokebesparende håndtak som lett kan bevege seg rundt på trange steder.
  • Morsetromme 160M gnistsikker trommelbil er ideell for bruk i farlige miljøer.

Ofte Stilte Spørsmål

Kan disse 4-hjuls trommelbilene betjenes av en enkelt person?

Ja, disse lastebilene er lette og kan enkelt betjenes av en enkelt person.

Er det noen vedlikeholdskrav for trommelbiler?

Smør de bevegelige delene, sjekk for skader eller slitasje og skift ut utslitte komponenter.

Kan dette Morse Drum-utstyret navigere i trapper eller stigninger?

De er først og fremst beregnet på flate eller moderat ujevne overflater. Men hvis du ønsker å flytte trommer vertikalt, kan du velge merkets 92-serien trommelløftere.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?