Trommelhåndbiler er trommelhåndteringsutstyr som tilbyr muligheten til å flytte industrielle trommer og fat trygt og enkelt. De er perfekte for steder der tradisjonelle maskiner ikke kan fungere på grunn av plassbegrensninger. Ved å bruke disse trommelbilene kan du overføre en trommel fra en pall til en dispenseringsposisjon, eller gjennom trange ganger.
Krever din daglige drift flytting av tunge, lastede trommer fra en arbeidsstasjon til en annen? Leter du etter måter å gi et trygt miljø for dine arbeidere samtidig som du sikrer maksimal produktivitet under trommelhåndteringsoperasjoner? Vi har den perfekte løsningen for deg.
Morse 160-SS 4-hjuls trommelbil flytter store containere som bøtter, spann, fat eller fat. Den brukes til en rekke bruksområder, inkludert plastproduksjon, matforedling, metallbearbeiding, vedlikehold av flåten, konstruksjon og farmasøytisk produksjon. Den har en innovativ design som tilbyr sikkerhet, allsidighet og brukervennlighet. Den ergonomiske konstruksjonen til denne 4-hjuls trommeltrucken gjør at brukeren enkelt kan laste og losse tromler, selv når de er fulle. Dette gjør det mulig for operatøren å enkelt transportere tromler dit det trengs, selv nedover de smaleste gangene.
Bruksområder:
Ergonomisk utformet og ekstremt allsidig, Morse 160-SS 4-hjuls trommeltruck er laget av 304 rustfritt stål og har perleblåst finish. Det er ofte brukt i mat og farmasøytiske applikasjoner.
Egenskaper:
- Morse 160-SS er en 4-hjuls trommelbil som brukes til å flytte tunge fat i næringsmiddel- og farmasøytisk industri. Den kan enkelt håndtere 114 liter (30 gallon), 208 liter (55 gallon) og 322 liter (85 gallon) fat og kan brukes med kantfiber, kantplast, kantkantet poly, kantstål, overpakning og bergingsfat.
- Denne Morse trommelbilen er laget av korrosjonsbestandig, 304 rustfritt stål og har 4 harde polyolefinhjul (med en diameter på 8 tommer) for bruk på jevne gulv og i smale ganger. Den kan dispensere fra en høyde på 32.4 cm, for å helle væske uten problemer, uten å bruke pumper eller slanger.
- Brukeren trenger ikke å balansere eller støtte trommelvekten da lastebilen bærer hele vekten av trommelen.
- Den har en ringekrok festet på den øvre kanten av trommelen, som brukes til lasting og lossing av fat.
- Denne ergonomiske trommelbilen i rustfritt stål fra Morse har et ekstra langt, U-formet knokehåndtak for bedre grep og styrekontroll.
- Morse 160-SS trommelbil i rustfritt stål leveres med smidde ståltåstifter som er brede og avrundede for å beskytte trommer. De er formet for å sikre enkel henting av trommer.
- Den kan stå på 4 hjul, eller stående på 2 hjul, for praktisk oppbevaring.
- Denne enheten kan håndtere tromler med diametre på 14 til 28 tommer (35.6 til 71.1 cm), og høyder på 31 til 41 tommer (78.7 til 104.1 cm).
Kompatibelt tilbehør:
- Morse 5058-P stropper: Disse stroppene er designet for å håndtere en kantløs plasttrommel ved bruk av Morse 160-serien, 4 hjuls trommelbiler. Disse stroppene tilpasser seg beholdere / tromler for å gi maksimal kontakt og redusere trommelskader. Disse stroppene lar også brukeren romme nesten alle sylindriske gjenstander med glatte sider.
Standarder og godkjenninger:
- Morse 160-SS trommelbil i rustfritt stål er produsert i samsvar med ANSI / AWS D1.1 sveisestandarder.
Installasjon:
- Morse 160-SS 4-hjuls trommeltruck leveres ferdig montert, noe som betyr at operatøren vil kreve liten eller ingen innsats for å sette opp enheten.
- I tillegg kan Morse 5058-P stroppsett installeres for å håndtere en kantløs plasttrommel eller en trommel kortere enn 31 tommer (78.7 cm), for å forbedre funksjonaliteten til Morse 160-SS 4-hjuls trommelbil.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Tilbyr Morse annet utstyr for trommelhåndtering i tillegg til trommelhåndtrucker?
A. Ja, Morse tilbyr en hel katalog med trommelhåndteringsutstyr inkludert trommelbærere, dukker, rotatorer, ruller, lastebiler, løftere og tumblere. Leter du etter noe som ikke er i vår katalog? Ikke bekymre deg. Koble til våre kundeledere som er tilgjengelige 24x7 for å finne ut om produktet fortsatt er tilgjengelig eller hvilke alternative produkter som kan finnes. Raptor Supplies har et dedikert innkjøpsteam for å hjelpe kunder med å finne amerikanske reservedeler og produkter som ikke er tilgjengelige i vår nettkatalog. Vi kan også kjøpe utgåtte eller utgåtte produkter uten mye problemer.
Sp. Er denne modellen ideell for bruk i ulendt terreng?
A. Morse tilbyr 160-WP-SS trommelbil med lignende spesifikasjoner som Morse 160-SS trommelbil i rustfritt stål, for bruk i ulendt terreng. En kjennetegn som gjør den annerledes er de 10 tommers lufthjulene som er montert utenfor rammen, slik at enheten kan reise over ulendt terreng eller rister.
Sp. Hvorfor bør jeg kjøpe en Morse-lastebil?
A.
- Bygget for å vare, er de sterke nok til å takle daglig slit.
- De reduserer risikoen for skader siden det kreves mindre fysisk anstrengelse for å flytte last.
- De har tåstifter som er spesielt formet for å være brede og avrundede, for å lette lasting av trommene og beskytte dem mot skade.
- Morse-håndtrucker kan bære hele vekten av en trommel slik at operatøren ikke trenger å balansere eller støtte trommelvekten.
Sp. Finnes det noen andre modeller som ligner på Morse 160-SS?
A. Ja, Morse har deg dekket for enhver situasjon. Du kan bla gjennom det omfattende 4 hjuls trommelbil katalogen for å finne noe som passer nøyaktig til bedriftens behov. Hvis oppgavene dine krever en modell med gnistbestandige egenskaper, bør du vurdere Morse 160M 4 hjuls lastebil som også har pulverlakk for holdbarhet.
Q. Hvordan fungerer Morse trommebiler?
A. Morse-trommebiler vippes bakover og balanseres på hjulene slik at de kan rulles fra ett sted til et annet. Det er forskjellige egenskaper og funksjoner til hver trommebil som Morse produserer. På våre produktsider kan du finne data som gir detaljert informasjon for hvert produkt.
Sp. Hvilke sikkerhetsprosedyrer for trommelhåndtering bør jeg være oppmerksom på når jeg bruker Morse 160-SS trommelbil i rustfritt stål?
A. Det er alltid tilrådelig å flytte tunge tromler med trommelutstyr designet spesielt for dette formålet, for eksempel Morse 160-SS trommelbil i rustfritt stål. Ved feil håndtering kan en tung trommel forårsake alvorlige skader, bli skadet, kaste bort verdifullt innhold eller til og med forurense miljøet. Bruk av trommelutstyr og riktige metoder for håndtering av trommel må læres opp til alle ansatte.