MORSE DRUM Trommel Dollies

Trommelduker og håndtak av morsestål er ideelle for transport av plast-, stål- og fibertromler på opptil 1000 lb. Clamp+Go-dukkehåndtaksklemmer på en dolly for enkel transport. Disse trommeldukene har rustfri stålkonstruksjon med galvanisert belegg og er tilgjengelige i runde og firkantede former.

filtre

Morse Drum dollies er spesialisert trommelhåndteringsutstyr designet for å transportere og flytte tromler trygt og effektivt. Disse dukkene er egnet for håndtering av tromler i forskjellige størrelser og brukes ofte i produksjonsanlegg der tromler må flyttes ofte.
MORSE DRUM -

Runde trommedukker

Morse runde trommedukker er ideelle for flytting av plast, stål og fibertromler og spann for materialhåndteringsformål i produksjonsanlegg og bilanlegg. De har et bredt underlag for å gi stabilitet og forhindre at trommelen velter under transport. Utvalgte modeller har gnistbestandig Monel-legeringskonstruksjon for enkel bruk i miljøer med spor av brennbare væsker / forbindelser. Velg mellom et bredt utvalg av disse trommedukkene, tilgjengelig i stål, rustfritt stål og galvanisert stål Raptor Supplies.

StilModellTrommel Dia.TrommelstørrelseFinishHøydeMaterialeHjulmaterialePris (eks. mva)
A14-30 SS20 "30 gal.--Rustfritt stålpolyolefin4 113NOK
B14-3020 "30 gal.Pulverlakkert20 "Stålpolyolefin2 381NOK
B14M23 "55 gal.Pulverlakkert-Stålpolyolefin-
RFQ
A14-SS23 "55 gal.Perleblast28.5 "Rustfritt stålpolyolefin4 189NOK
C14-SSC23 "55 gal.Perleblast-Rustfritt stålpolypropylen6 657NOK
D14-G23 "55 gal.Galvanisert-Stålpolyolefin3 808NOK
B1423 "55 gal.Pulverlakkert28.5 "Stålpolyolefin2 060NOK
MORSE DRUM -

Firkantede trommedokker

Morse 34 Series firkantede trommedukker er designet for å flytte stål-, plast- og fibertromler i oppreist stilling for materialhåndtering og distribusjonsoperasjoner. De har et flatt firkantet dekk med avrundede hjørner for å forhindre at trommer sklir av og faller av, og polyolefin svingbare hjul for å motstå tunge belastninger opp til 1000 rustfritt stålkonstruksjon gjør dem lettere å rengjøre og vedlikeholde. Velg mellom et bredt utvalg av disse firkantede trommedukkene, tilgjengelig for trommer på 304 og 20 tommer Raptor Supplies.

StilModellDolly WidthTrommel Dia.TrommelstørrelseFinishPris (eks. mva)
A34-SS12 "Opptil 24 "55 gal.-3 160NOK
B34-3017.125 "20 "30 gal.Pulverlakkert2 182NOK
A34-30 SS17.125 "20 "30 gal.Perleblast3 095NOK
B3420 "24 "55 gal.Pulverlakkert2 594NOK
MORSE DRUM -

Dolly Håndtak

Morse dolly-håndtak er egnet for å manøvrere trommedukker gjennom trange rom i lager, mat og drikke og produksjonsanlegg. De har stål / rustfritt stålkonstruksjon som motstår bøying og knusing mens du sleper tunge laster og myke grep for brukerkomfort.

StilModellMaterialePris (eks. mva)
A24-SSRustfritt stål8 672NOK
A24Stål3 038NOK
MORSE DRUM -

Pail Pro Dollies

StilModellDolly HøydeDolly WidthFinishMaterialePris (eks. mva)
A34-55.5 "12 "BrightStål1 709NOK
B34-5 SS12 "5.5 "PerleblastRustfritt stål2 500NOK

Egenskaper

  • Morse Drum dollies har stål / galvanisert stål / rustfritt stål konstruksjon for å håndtere tunge tromler.
  • De kan håndtere både runde og firkantede trommer.
  • Merkevaren firkantede trommeduker har et flatt firkantet dekk med avrundede hjørner som forhindrer at trommer glir og faller av.
  • Morsetromme spann dukker har et flatt, firkantet dekk og avrundede hjørner for å forflytte bokser i oppreist stilling samtidig som de forhindrer søl.
  • Merkevaren runde trommeduker har en bred base som gir stabilitet og forhindrer at trommelen velter under transport.

Arbeidsmekanisme

  • Plasser trommevognen ved siden av trommelen du ønsker å flytte.
  • Sørg for at trommelen er sikkert plassert på dollyens plattform.
  • Kontroller at trommelen er sentrert og balansert på dollyen.
  • Aktiver bremsemekanismen for å forhindre utilsiktet bevegelse.
  • Bruk håndtakene til å gripe og styre trommevognen.
  • Bruk jevn kraft og begynn å skyve dollyen i ønsket retning.
  • Se etter hindringer eller hindringer i banen før du fortsetter.
  • Bruk de svingbare hjulene for å gjøre svinger jevnt og enkelt.

Ofte Stilte Spørsmål

Kan en enkelt person betjene disse dukkene?

Ja, Morse Drum-dokker er designet for å betjenes av en enkelt person.

Hvordan bør jeg oppbevare Morse Drum-duker når de ikke er i bruk?

Oppbevar dem på et angitt område unna soner med mye trafikk, og sørg for at de oppbevares sikkert og ikke utgjør en snublefare.

Kan jeg enkelt svinge med en Morse Drum dolly?

Ja, deres svingbare hjul gir jevne og enkle svinger.

Hvordan sikre sikkerhet mens du bruker en Morse-trommedukke?

  • Hvis du møter en rampe eller stigning, fortsett med forsiktighet og hold kontrollen.
  • Hold et fast grep om dollyhåndtakene gjennom hele bevegelsen.
  • Prioriter alltid sikkerhet og vær oppmerksom på trommelens vekt og stabilitet.
  • Når du når målet, før du dollyen forsiktig til ønsket sted.
  • Koble om nødvendig ut bremsemekanismen for å losse trommelen.
  • Sørg for at trommelen er riktig plassert og stabil før du fjerner den fra dollyen.
  • Når du er ferdig, oppbevar dukken på et angitt område, vekk fra områder med mye trafikk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?