MORSE TROMMEL 14-SS Rund Drum Dolly, SS, 58.4 cm Diameter, 454 kg Cap, Stålhjul | AF6EEU 14-G

MORSE DRUM 14-SS rund trommeldolly, SS, 58.4 cm diameter, 454 kg hette, hjul i stål

På lager
Vare: AF6EEU Modell: 14-SSKryssref.: 14-G

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 189 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommedukker, vugger og tilbehør
Kapasitet1000 lbs.
Caster Dia.3"
Hjulbredde1.25 "
Dispenseringshøyde4"
Trommel Dia.23 "
TrommelmaterialePlast, stål, fiber
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
FinishPerleblast
KlasseGrade 304
Høyde28.5 "
MaterialeRustfritt stål
Antall hjul4
typenRund
Hjulmaterialepolyolefin
Hjulpolyolefin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Støtter trommeltypene: fiber, plast, poly og stål
    • Designet for å transportere trommer med 208 liter
    • Gir optimale resultater med Morse 24 Clamp+Go-håndtaket (anbefalt)

Produktvarianter

ProduktModellTrommel Dia.TrommelstørrelseFinishHøydeMaterialeHjulmaterialePris
MORSE TROMMEL 14 Rund Tromme Dolly, 58.4 cm Diameter, 454 kg Kapasitet | AF6EEN 1423 "55 gal.Pulverlakkert28.5 "Stålpolyolefin2 060 NOK
MORSE TROMMEL 14-30 Rund Tromme Dolly, 50.8 cm Diameter, 454 kg Kapasitet | AF6EEP 14-3020 "30 gal.Pulverlakkert20 "Stålpolyolefin2 381 NOK
MORSE TROMMEL 14-30SS Rund Trommel Dolly, Rustfritt stål, 50.8 cm Diameter, 454 kg Kapasitet | AF6EEQ 14-30 SS20 "30 gal.--Rustfritt stålpolyolefin4 113 NOK
MORSE TROMMEL 14-G Rund Tromme Dolly, Galvanisert, 58.4 cm Diameter, 454 kg Kapasitet | AF6EER 14-G23 "55 gal.Galvanisert-Stålpolyolefin3 808 NOK
MORSE TROMMEL 14M rund trommeldolly, gnistbestandig, 58.4 cm diameter, 454 kg Kapasitet | AF6EET 14M23 "55 gal.Pulverlakkert-Stålpolyolefin-
RFQ
MORSE TROMMEL 14-SSC Rund Trommel Dolly, SS, 58.4 cm Diameter, 454 kg Cap, Rustfrie hjul | AF6EEV 14-SSC23 "55 gal.Perleblast-Rustfritt stålpolypropylen6 657 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 14-SS rund trommeldolly, SS, 58.4 cm diameter, 454 kg hette, hjul i stål
4 189 NOK / enhet