MORSE TROMMEL 34-SS Square Drum Dolly, Rustfritt stål, 60.9 cm Diameter, 454 kg Kapasitet | AF6EEZ

MORSE DRUM 34-SS Square Drum Dolly, rustfritt stål, 60.9 cm diameter, 454 kg kapasitet

På lager
Vare: AF6EEZ Modell: 34-SS

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 160 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommedukker, vugger og tilbehør
Kapasitet1000 lbs.
Caster Dia.3"
Hjulbredde1.25 "
Dispenseringshøyde3 5 / 8 "
Dolly Høyde5.5 "
Dolly Width12 "
Trommel Dia.Opptil 24 "
Trommelstørrelse55 gal.
KlasseGrade 304
MaterialeRustfritt stål
Antall hjul4
typenSquare
Hjulmaterialepolyolefin
Hjulpolyolefin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Støtter fat i stål, poly, fiber og plast
    • Transporterer 208-liters trommer

Produktvarianter

ProduktModellDolly WidthTrommel Dia.TrommelstørrelseFinishPris
MORSE TROMMEL 34 Square Drum Dolly, 60.9 cm Diameter, 454 kg Kapasitet | AF6EEW 3JJG9 3420 "24 "55 gal.Pulverlakkert3 022 NOK
MORSE TROMMEL 34-30 Square Drum Dolly, 50.8 cm Diameter, 454 kg Kapasitet | AF6EEX 3JJH2 34-3017.125 "20 "30 gal.Pulverlakkert2 543 NOK
MORSE TROMMEL 34-30SS Square Drum Dolly, Rustfritt stål, 50.8 cm Diameter, 454 kg Kapasitet | AF6EEY 34-30 SS17.125 "20 "30 gal.Perleblast3 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 34-SS Square Drum Dolly, rustfritt stål, 60.9 cm diameter, 454 kg kapasitet
3 160 NOK / enhet