MORSE TROMMEL 34-5SS Pailpro 19-liters spanndolly, rustfritt stål, opptil 31.7 cm diameter | AF6EDZ

MORSE DRUM 34-5SS Pailpro 19-liters spanndolly, rustfritt stål, opptil 31.7 cm diameter

På lager
Vare: AF6EDZ Modell: 34-5SS

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 500 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpinnehåndterer
Kapasitet200 lbs.
Caster Dia.3"
Dispenseringshøyde3 5 / 8 "
Dolly Høyde12 "
Dolly Width5.5 "
Trommel Dia.Opptil 12.5 "
Trommelstørrelse5 gal.
Trommel TypeSpann eller boks
FinishPerleblast
KlasseGrade 304
MaterialeRustfritt stål
Antall hjul4
typenSquare
Hjulmaterialepolyolefin
Hjulpolyolefin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bygget for plast-, poly- og fiberbøtter
    • Transporterer 19-liters bokser

Produktvarianter

ProduktModellDolly HøydeDolly WidthFinishMaterialePris
MORSE TROMMEL 34-5 Pailpro 19-liters spanndolly, opptil 31.7 cm diameter, 91 kg Kapasitet | AF6EDY 34-55.5 "12 "BrightStål1 709 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 34-5SS Pailpro 19-liters spanndolly, rustfritt stål, opptil 31.7 cm diameter
2 500 NOK / enhet