MORSE DRUM 160M 4-hjuls trommeltruck, selvstående, gnistbestandig, 454 kg Kapasitet | AF6EFP

MORSE DRUM 160M 4-hjuls trommelbil, selvstendig, gnistbestandig, 454 kg kapasitet

Vare: AF6EFP Modell: 160M

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Truck
Kapasitet1000 lbs.
Trommel Dia.14 "til 28"
Trommehøyde31 "til 41"
Trommelstørrelse30 til 85 gal.
Trommel Typerimmed
Høyde63 "
MaterialeStål
GnistbestandigNei
typen4-wheel
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialepolyolefin
Hjulpolyolefin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.3
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Støtter trommeltypene: rimmet fiber, rimmet plast, rimmet poly, rimmet stål, overpack og berging
    • Designet for å håndtere trommer på 114 liter, 210 liter og 320 liter
    • Konstruert av gnistbestandig monel for å sikre et trygt arbeidsmiljø
    • Pulverlakk for større holdbarhet

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeHjulKapasitetPris
MORSE DRUM 160 4-hjuls trommeltruck, selvstående, 454 kg Kapasitet | AF6EFN 160Karbonstål-1000 lbs.7 951 NOK
MORSE DRUM 160-SS 4-hjuls trommeltruck, rustfritt stål, 454 kg Kapasitet | AF6EFQ 8CFV0 160-SSRustfritt stål-1000 lbs.19 623 NOK
MORSE DRUM 160-WP trommelbil med 4 pneumatiske hjul, selvstående, 454 kg kapasitet | AF6EFR 8V189 160 WPStål-1000 lbs.11 626 NOK
MORSE DRUM 160-WP-SS trommelbil med 4 pneumatiske hjul, rustfritt stål, selvstående | AF6EFT 160-WP-SSRustfritt stål-1000 lbs.19 754 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 160M 4-hjuls trommelbil, selvstendig, gnistbestandig, 454 kg kapasitet