HUBBELL Tapping T-skjorter, Taper Nose Design, 600 VAC


filtre
Aldersgruppe: Voksen , forsterkere: 300 / 400AC / DC , Ledermateriale: Messing , Passer inn: UL1691 , Kjønn: Unisex , Mann Kvinne: Kvinne-Kvinne-Mann , Materiale: Termoplastisk elastomer , NEMA-vurdering: 3R, 4X, 12 , Enkeltpolet enhetsstil: Konisk nese , Terminaltilkobling: Enkeltstift , Type: Trykk på TEE , Spenningsvurdering: 600VAC / 250VDC
StilModellFARGEStørrelsePris (eks. mva)
A
HBLTBK
SvartSvart1 999 NOK
B
HBLTBL
Blå-2 050 NOK
C
HBLTBN
brun-1 988 NOK
D
HBLTGN
Grønn1.48 "x 1.54" x 1.54 "2 110 NOK
E
HBLTO
oransje-2 039 NOK
F
HBLTR
Rød-2 069 NOK
G
HBLTW
Hvit-1 988 NOK
H
HBLTY
Gul-1 988 NOK

Tapping T-skjorter, Taper Nose Design, 600 VAC

Hubbell t-skjorter i industrikvalitet er egnet for sikker tilkobling av ledninger. Disse UL-listede enhetene har termoplastisk elastomerhus med messingledere for støtmotstand og jevn strøm. De har mann-kvinne-kvinne-konfigurasjon og er tilgjengelige i svart, blå, brun, grønn, oransje, hvit og gul farger. Valgt parallelle tees har NEMA 3R, 4X og 12 kapslinger for beskyttelse mot inntrenging av fremmedlegemer, vann og korrosjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?