Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL HBLTGN Enpolet kontakt Tapping Tee Grønn | AF7BJL 20TU11

HUBBELL HBLTGN Enpolet koblingsuttak grønn

På lager
Vare: AF7BJL Modell: HBLTGNKryssreferanse: 20TU11

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 161 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkeltpolskontakt
AldersgruppeVoksen
amps300 / 400AC / DC
FARGEGrønn
LedermaterialeMessing
passerUL1691
KjønnUnisex
Mann KvinneKvinne-Kvinne-Mann
MaterialeTermoplastisk elastomer
NEMA-vurdering3R, 4X, 12
Enpolet enhetsstilKonisk nese
Størrelse1.48 "x 1.54" x 1.54 "
TerminalforbindelseEnkeltstift
typenTrykk på TEE
Spenningsverdier600VAC / 250VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536698000

Produktvarianter

ProduktModellFARGEStørrelsePris
HUBBELL HBLTBK Enpolet kontakt Tapping Tee Svart | AF7BJH 20TU08 HBLTBKSvartSvart2 192 NOK
HUBBELL HBLTBL Enpolet kontakt Tapping Tee Blå | AF7BJJ 20TU09 HBLTBLBlå-2 227 NOK
HUBBELL HBLTBN Enpolskontakt Tapping Tee Brun | AF7BJK 20TU10 HBLTBNbrun-2 155 NOK
HUBBELL HBLTO enpolet kontakt Tapping Tee Orange | AF7BJM 20TU12 HBLTOoransje-2 201 NOK
HUBBELL HBLTR Enpolet kontakt Tapping Tee Rød | AF7BJN 20TU13 HBLTRRød-2 164 NOK
HUBBELL HBLTW Enpolet kontakt Tapping Tee Hvit | AF7BJR 20TU16 HBLTWHvit-2 114 NOK
HUBBELL HBLTY Enpolet kontakt Tapping Tee gul | AF7BJT 20TU17 HBLTYGul-2 166 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL HBLTGN Enpolet koblingsuttak grønn
2 161 NOK / enhet