TMI Antistatisk PVC glatte stripedører


filtre
Søknadsmetode: Anti-Static , Temp. Område: 0 grader til 150 grader F
StilModell% OverlappingAntall striperÅpningshøydeÅpningsbreddeStrip tykkelseStrip breddePris (eks. mva)
A
999-00548
50127ft.6ft.0.08 "8"6 181 NOK
A
999-00550
5088ft.4ft.0.08 "8"4 540 NOK
A
999-00552
50128ft.6ft.0.08 "8"6 985 NOK
A
999-00545
5067ft.3ft.0.08 "8"3 153 NOK
A
999-00553
50168ft.8ft.0.08 "8"9 313 NOK
A
999-00546
5087ft.4ft.0.08 "8"4 017 NOK
A
999-00547
50107ft.5ft.0.08 "8"5 169 NOK
A
999-00549
5068ft.3ft.0.08 "8"3 527 NOK
A
999-00551
50108ft.5ft.0.08 "8"5 728 NOK
A
999-00554
67128ft.8ft.0.12 "12 "11 665 NOK
A
999-00556
671510ft.10ft.0.12 "12 "16 913 NOK
A
999-00555
671210ft.8ft.0.12 "12 "14 005 NOK
A
999-00558
671812ft.12ft.0.12 "12 "24 937 NOK
A
999-00557
671512ft.10ft.0.12 "12 "20 816 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?