MORSE DRUM 160-WP trommelbil med 4 pneumatiske hjul, selvstående, 454 kg kapasitet | AF6EFR 8V189

MORSE DRUM 160-WP trommelbil med 4 pneumatiske hjul, selvstående, 454 kg kapasitet

På lager
Vare: AF6EFR Modell: 160-WPKryssreferanse: 8V189

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 626 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Truck
Kapasitet1000 lbs.
Trommel Dia.14 "til 28"
Trommehøyde31 "til 41"
Trommelstørrelse30 til 85 gal.
Trommel Typerimmed
HåndteringsstilU-form
Høyde63 "
MaterialeStål
typen4-wheel
Hjulbase27.25 "
Hjuldiameter10 "
Hjul TypeBrede oppblåste dekk
Hjulbredde3.5 "
HjulBrede oppblåste dekk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.7
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Håndterer trommeltypene: rimmet poly, rimmet plast, rimmet poly, rimmet stål, overpack og berging
    • Kan trygt transportere trommel med 114 liter, 208 liter og 322 liter
    • Pulverlakk for større holdbarhet av verktøyet
    • Designet med en 32.4 cm dispenseringshøyde for å dispensere materialer uten problemer uten behov for pumper eller slanger

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeHjulKapasitetPris
MORSE DRUM 160 4-hjuls trommeltruck, selvstående, 454 kg Kapasitet | AF6EFN 160Karbonstål-1000 lbs.7 951 NOK
MORSE DRUM 160M 4-hjuls trommeltruck, selvstående, gnistbestandig, 454 kg Kapasitet | AF6EFP 160MStål-1000 lbs.-
RFQ
MORSE DRUM 160-SS 4-hjuls trommeltruck, rustfritt stål, 454 kg Kapasitet | AF6EFQ 8CFV0 160-SSRustfritt stål-1000 lbs.19 623 NOK
MORSE DRUM 160-WP-SS trommelbil med 4 pneumatiske hjul, rustfritt stål, selvstående | AF6EFT 160-WP-SSRustfritt stål-1000 lbs.19 754 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 160-WP trommelbil med 4 pneumatiske hjul, selvstående, 454 kg kapasitet
11 626 NOK / enhet