MORSE DRUM 160-WP-SS trommelbil med 4 pneumatiske hjul, rustfritt stål, selvstående | AF6EFT

MORSE DRUM 160-WP-SS trommelbil med 4 pneumatiske hjul, rustfritt stål, selvstående

På lager
Vare: AF6EFT Modell: 160-WP-SS

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 754 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Truck
Kapasitet1000 lbs.
Trommel Dia.14 "til 28"
Trommehøyde31 "til 41"
Trommelstørrelse30 til 85 gal.
Trommel Typerimmed
FinishPerleblast
KlasseGrade 304
Høyde63 "
MaterialeRustfritt stål
typen4-wheel
Hjulbase27.25 "
Hjuldiameter10 "
Hjul TypeBrede oppblåste dekk
Hjulbredde3.5 "
HjulBrede oppblåste dekk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.6
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Håndterer trommeltypene: rimmet fiber, rimmet plast, rimmet poly, rimmet stål, overpack og berging
    • Designet for å transportere trommer på 114 liter, 208 liter og 322 liter
    • 32.4 cm dispenseringshøyde for å helle væsker uten å kreve pumper eller slanger
    • Bruker en klokkekrok som gjør det enkelt å laste og tømme trommer

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeHjulKapasitetPris
MORSE DRUM 160 4-hjuls trommeltruck, selvstående, 454 kg Kapasitet | AF6EFN 160Karbonstål-1000 lbs.7 951 NOK
MORSE DRUM 160M 4-hjuls trommeltruck, selvstående, gnistbestandig, 454 kg Kapasitet | AF6EFP 160MStål-1000 lbs.-
RFQ
MORSE DRUM 160-SS 4-hjuls trommeltruck, rustfritt stål, 454 kg Kapasitet | AF6EFQ 8CFV0 160-SSRustfritt stål-1000 lbs.19 623 NOK
MORSE DRUM 160-WP trommelbil med 4 pneumatiske hjul, selvstående, 454 kg kapasitet | AF6EFR 8V189 160 WPStål-1000 lbs.11 626 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 160-WP-SS trommelbil med 4 pneumatiske hjul, rustfritt stål, selvstående
19 754 NOK / enhet