ACME ELECTRIC Isolasjonstransformatorer

Sørg for elektrisk isolasjon mellom primær- og sekundærviklingene for å forhindre overføring av elektrisk støy eller interferens mellom medisinsk utstyr og strømforsyningen. Beskytt pasienter og helsepersonell mot elektriske farer.

filtre

StilModellDybdeHøydeAntall utsalgsstederReguleringBreddePris (eks. mva)
AAS3032710 "5.63 "24.50%4.23 "17 453NOK
AAS3032812.5 "7.13 "32.90%4.13 "17 464NOK
AAS3033114 "9.13 "41.70%4.13 "26 566NOK
AAS3032914 "9.13 "41.50%4.13 "18 538NOK
AAS3033014 "9.13 "41.40%4.13 "-
RFQ
StilModellHøydeUtenfor Dia.Primær spenningSekundærstrømPris (eks. mva)
AMT0100SS2"4"100 / 120V120V @ 0.83 A.1 393NOK
RFQ
AMT0100DS2"4"100/120/220 / 240V120V @ 0.83 A.1 514NOK
RFQ
AMT0230DS2.4 "4.6 "100/120/220 / 240V120V @ 1.92 A.2 326NOK
RFQ
AMT0230SS2.4 "4.6 "100 / 120V120V @ 1.92 A.2 767NOK
RFQ
AMT0400DS2.5 "5.5 "100/120/220 / 240V120V @ 3.33 A.2 718NOK
RFQ
AMT0400SS2.5 "5.5 "100 / 120V120V @ 3.33 A.2 558NOK
RFQ
AMT0750DS3"6.6 "100/120/220 / 240V120V @ 6.25 A.4 704NOK
RFQ
AMT0600SS3.1 "6.2 "100 / 120V120V @ 5.00 A.3 466NOK
RFQ
AMT0600DS3.1 "6.2 "100/120/220 / 240V120V @ 5.00 A.3 914NOK
RFQ
AMT1000DS3.5 "6.9 "100/120/220 / 240V120V @ 8.33 A.-
RFQ
AMT1500DS4"8.2 "100/120/220 / 240V120V @ 12.5 A.6 013NOK
RFQ
AMT3000DS4.3 "10 "100/120/220 / 240V120V @ 25.00 A.8 249NOK
RFQ
AMT2000DS4.4 "9.1 "100/120/220 / 240V120V @ 16.6 A.6 682NOK
RFQ
AMT2500DS4.5 "9.4 "100/120/220 / 240V120V @ 20.8 A.7 424NOK
RFQ
AMT3750DS4.9 "10.5 "100/120/220 / 240V120V @ 31.20 A.9 532NOK
RFQ
AMT10000DS5.2 "13 "100/120/220 / 240V120V @ 83.30 A.17 449NOK
RFQ
AMT5000DS5.4 "11.6 "100/120/220 / 240V120V @ 41.60 A.-
RFQ
AMT7500DS5.5 "12 "100/120/220 / 240V120V @ 62.50 A.17 362NOK
RFQ
AMT8750DS5.5 "12.5 "100/120/220 / 240V120V @ 72.90 A.17 951NOK
RFQ
AMT6250DS5.6 "12 "100/120/220 / 240V120V @ 52.00 A.12 572NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?