ACME ELECTRIC Kraftbalsam

Kraftkondisjoneringsapparater renser og regulerer spenningen og strømmen til elektrisk kraft. Beskyttelse mot spenningstopper, undertrykk elektromagnetisk interferens (EMI) og forbedre effektfaktoren til et system.

filtre

ACME ELECTRIC -

True Power Series Power Conditioners, konstantspenningsregulatorer

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AT16943015.5 "5.8 "6"20 642NOK
AT16943317 "7.3 "7"24 061NOK
AT16943117 "7.3 "7"21 871NOK
AT16943217 "7.3 "7"22 915NOK
AT16943418.5 "8.55 "6.5 "26 859NOK
AT16943619 "10.2 "10.5 "61 771NOK
AT16943519 "10.2 "10.5 "46 597NOK
AT16943722 "12.2 "12.54 "98 836NOK
BT16943923.06 "24.06 "40.13 "281 317NOK
BT16943823.06 "24.06 "27.31 "215 640NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?