ACME ELECTRIC T169433 Power Conditioner, 0.75kVA | BC8AFV

ACME ELECTRIC T169433 Power Conditioner, 0.75kVA

På lager
Vare: BC8AFV Modell: T169433

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 061 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømbalsam
AnleggInnkapslet
Frekvens60 Hz
Høyde17 "
kVA-vurdering0.75 kVA
Lengde7.3 "
Maks. Temp.115 grader C
MonteringstypeGulv / vegg
NEMA-vurderingNEMA 2
Primær spenning95-132 X 166-228 X 192-264 X 384-528V
Sekundær spenning120 / 208 / 240V
Bredde7"
Slyngende materialeKobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25

Produktdetaljer:

    • 95 til 132 x 166 til 228 x 192 til 264 x 384 til 528V primærspenning, 120/208/240V sekundærspenning

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
ACME ELECTRIC T169436 Power Conditioner, 3kVA | BC7PUW T16943619 "10.2 "10.5 "61 771 NOK
ACME ELECTRIC T169439 Power Conditioner, 15kVA | BC7QCB T16943923.06 "24.06 "40.13 "281 317 NOK
ACME ELECTRIC T169437 Power Conditioner, 5kVA | BC7QLR T16943722 "12.2 "12.54 "98 836 NOK
ACME ELECTRIC T169430 Power Conditioner, 0.25kVA | BC7VTN T16943015.5 "5.8 "6"20 642 NOK
ACME ELECTRIC T169432 Power Conditioner, 0.5kVA | BC7WFE T16943217 "7.3 "7"22 915 NOK
ACME ELECTRIC T169435 Power Conditioner, 2kVA | BC8FAK T16943519 "10.2 "10.5 "46 597 NOK
ACME ELECTRIC T169431 Power Conditioner, 0.35kVA | BC8PHF T16943117 "7.3 "7"21 871 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACME ELECTRIC T169433 Power Conditioner, 0.75kVA
24 061 NOK / enhet