A Montert: montert , Lagertype: Ball , Bladmateriale: Mill Finish Aluminium , Drive Type: Direkte , Miljøapplikasjoner: Næringseiendom , Vektmateriale: Stål , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 140 Grader F , Motorkapsling: Helt lukket Air-Over , Motorisolasjon: Klasse B , Motortype: Permanent delt kondensator , Monteringssted: Vegg, tak, piedestal eller IBeam , Antall blader: 3 , Oscillerende/Ikke-oscillerende: Ikke-oscillerende , Fase: 1 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Hastigheter: 1 , Termisk beskyttelse: Auto , Wire Guard Finish: Grå polyester pulverlakk
Omgivelsesluftsirkulatorer
Dayton stasjonære luftsirkulatorer er designet for kjøling av arbeidere i varehus, fabrikker, garasjer og produksjonsanlegg. De har blader laget av malt aluminium for korrosjonsmotstand, og kulelager for lav rotasjonsfriksjon. Disse industriviftene leverer strømningshastigheter på opptil 8900 cfm mens de kjører med en maksimal hastighet på 1725 rpm. De er tilgjengelige i bladdiametre på 20, 24 og 30 tommer.