DAYTON 4VAC4 høy luftsirkulator 24 tommer 6400 Cfm 115v | AD9UYR

DAYTON 4VAC4 høy luftsirkulator 24 tommer 6400 Cfm 115v

På lager
Vare: AD9UYR Modell: 4VAC4

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 476 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftcirkulator med høy omgivelse
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.631
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.465
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft150
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.78
montertmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.24 "
BladmaterialeMill Finish Aluminium
CFM høy6400
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerNæringseiendom
Fan RPM1075
VaktmaterialeStål
Høyde27 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.140 Grader F
Maks. Dybde12.25 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/3
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1120
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedVegg, tak, piedestal eller IBeam
Antall kniver3
Driftsforsterker4.2
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.27 "
Fase1
Skaft Dia.1 / 2 "
Lydnivå71dBA
Hastigheter1
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Watts250
Bredde27 "
Wire Guard ferdigGrå polyester pulverlakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.496
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)69.85
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8414596090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (stasjonær)

Produktvarianter

ProduktModellDriftsforsterkerBlad Dia.CFM høyUtenfor Dia.LydnivåSpenningWattsBreddePris
DAYTON 4VAC3 høy luftsirkulator 20 tommer 4700 Cfm 115v | AD9UYQ 4VAC32.520 "470023 "73dBA11513023 "4 185 NOK
DAYTON 4VAC5 høy luftsirkulator 30 tommer 8900 Cfm 115v | AD9UYT 4VAC54.930 "890033 "75dBA11535033 "8 987 NOK
DAYTON 4VAC6 høy luftsirkulator 20 tommer 5500 Cfm 115/230v | AD9UYU 4VAC65.4/2.720 "550023 "76dBA115/23019823 "4 173 NOK
DAYTON 4VAC7 High Ambient Air Circulator 24 Tommer 7100 Cfm 115/230v | AD9UYV 4VAC74.4/2.224 "710027 "74dBA115/23042327 "4 671 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4VAC4 høy luftsirkulator 24 tommer 6400 Cfm 115v
7 476 NOK / enhet