WATTS Trykkregulatorer


filtre
Samsvar: Blyfri , Platemateriale: Forsterket EPDM , Gasstype: LP Bensin , Innløpstilkobling: Gjenget hunn , Innløpstrykk: 2 psig , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Gjenget hunn , Maks. Arbeids press: 300 PSI , Mfr. Serie: LF215 , Min. Temp.: 0 grader F , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttakstype: Gjenget hunn , Rørstørrelse: 3 / 4 " , Område: 7 "til 11" , Forseglingsmateriale: Buna N , Stil: standard , Trådtype: PT , Ventildesign: standard
StilModellMaks. PressBody MaterialTilkoblingstypeMaks. Temp.Størrelse på uttakTrykkjusteringsområdeHøydeInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
A
LF215M1 0-20 1/4
-Messing--1 / 4 "--1 / 4 "8 095 NOK
A
LF215M1 0-50 1/4
-Messing--1 / 4 "--1 / 4 "7 795 NOK
A
LF215M1 0-8 1/4
-Messing--1 / 4 "--1 / 4 "8 095 NOK
A
LF215M1 0-20 3/8
-Messing--3 / 8 "--3 / 8 "8 686 NOK
B
R625P42-0711-11BX
--------2 586 NOK
RFQ
C
1/2 LF 263AB
--------1 522 NOK
RFQ
C
3/8 LF 263 AB
--------2 211 NOK
RFQ
D
BD1156F
100 psiBronseFNPT212 Grader F3 / 4 "8 til 21 psi6.5 "3 / 4 "909NOK
E
p-60
300 psitermo-150 Grader F1 / 4 "0 til 125 psi3"1 / 4 "836NOK
F
3/4 LFH560-G
300 psiBlyfri messingFGHT x MGHT140 Grader F3 / 4 "10 til 60 psi2.25 "3 / 4 "1 831 NOK
G
1/2 LF263AP 20-175
300 psiBlyfri messingFNPT140 Grader F1 / 2 "20 til 175 psi4.375 "1 / 2 "4 956 NOK
H
1/4 LF263A-1-25
300 psiMessingFNPT140 Grader F1 / 4 "1 til 25 psi4.375 "1 / 4 "3 382 NOK
I
LF263A 50-175
300 psi-FNPT x FNPT---4.375 "-2 899 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?