Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3/4 LFH560-G trykkregulator 3/4 tommer 10 til 60 psi | AB8QYD 26X143

WATTS 3/4 LFH560-G trykkregulator 3/4 tommer 10 til 60 psi

På lager
Vare: AB8QYD Modell: 3/4 LFH560-GKryssreferanse: 26X143
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
1 729 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregulator
Body MaterialBlyfri messing
TilkoblingstypeFGHT x MGHT
Målerhavn1 / 8 "
Høyde2.25 "
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Lengde3"
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Størrelse på uttak3 / 4 "
Trykkjusteringsområde10 til 60 psi
Forsegl materialeBuna N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressBody MaterialTilkoblingstypeMaks. Temp.Størrelse på uttakTrykkjusteringsområdeHøydeInnløpsstørrelsePris
WATTS p-60 miniatyrtrykkregulator, 0 til 125 psi justeringsområde, 1/4 tomme portstørrelse | AA9KAF 1DMK5 p-60300 psitermo-150 Grader F1 / 4 "0 til 125 psi3"1 / 4 "836NOK
WATTS 1/2 LF263AP 20-175 trykkregulator 1/2 tomme 20 til 175 psi | AD3MQJ 40F295 1/2 LF263AP 20-175300 psiBlyfri messingFNPT140 Grader F1 / 2 "20 til 175 psi4.375 "1 / 2 "5 008 NOK
WATTS 1/4 LF263A-1-25 Trykkregulator 1/4 Tommer 1 - 25 Psi | AF8EDA 25CC57 1/4 LF263A-1-25300 psiMessingFNPT140 Grader F1 / 4 "1 til 25 psi4.375 "1 / 4 "3 418 NOK
WATTS LF263A 50-175 Trykkregulator 1/4 FNPT x FNPT | AH2NGH 29YL67 LF263A 50-175300 psi-FNPT x FNPT---4.375 "-2 115 NOK
WATTS LF215M1 0-50 1/4 trykkregulator, innvendig gjenge, 1/4 tomme størrelse, messing | BP3LKK 0009840 LF215M1 0-50 1/4-Messing--1 / 4 "--1 / 4 "7 795 NOK
WATTS LF215M1 0-20 1/4 trykkregulator, innvendig gjenger, 1/4 tomme størrelse, messing | BP3LKM 0009839 LF215M1 0-20 1/4-Messing--1 / 4 "--1 / 4 "8 095 NOK
WATTS LF215M1 0-8 1/4 trykkregulator, innvendig gjenge, 1/4 tomme størrelse, messing | BP3LKN 0009838 LF215M1 0-8 1/4-Messing--1 / 4 "--1 / 4 "8 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3/4 LFH560-G trykkregulator 3/4 tommer 10 til 60 psi
1 729 NOK / enhet