Vannvarmere uten gass

filtre

Gasstankløse varmtvannsberedere er direkte ventilasjonsvarmere som brukes i kommersiell industri for varme opp vann ved å trekke luft utenfra og hente ut varmeenergi fra brennbart brensel.
BOSCH -

Tankless Vannvarmer

StilModellGass TypePris (eks. mva)
A940 ES LPLP21 910NOK
B940 ES NGNaturlig21 550NOK
BOSCH -

Varmtvannsbereder, tankfri

Bosch gasstankløse vannvarmere er designet for å forvarme innkommende kaldt vann ved å bruke oppfanget varme fra eksosgassene. Disse varmeovnene har et elektronisk tenningssystem og en patentert brennerdesign som gir opptil 98 prosent av termisk effektivitet. De er videre integrert med en plassbesparende design for enkel installasjon, betjening og enkelt vedlikehold, og en innebygd frysebeskyttelse for å beskytte enheten når temperaturene faller under frysepunktet. Velg mellom et stort utvalg av disse vannvarmere, tilgjengelig i NG- og LP -varianter på Raptor Supplies.

StilModellGass TypePris (eks. mva)
AC 1210 ES LPFlytende propan38 311NOK
AC 1210 ESC LPFlytende propan40 086NOK
BC 1210 ES NGNatural Gas38 311NOK
BC 1210 ESC NGNatural Gas39 812NOK
RHEEM -

Vannvarmere uten gass

StilModellPris (eks. mva)
ARTGH-84DVLN-218 356NOK
BRTG-84DVLN13 969NOK
CRTGH-CM95DVLP25 002NOK
DRTG-84DVLP13 302NOK
BRTG-95DVLP18 685NOK
ERTG-95DVLN-118 623NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er strømningsaktiveringshastigheten til disse gassbeholderløse vannvarmerne?

De har en minimum strømningsaktiveringshastighet på 0.5 GPM.

Hvilken type montering tillater disse varmtvannsberederne?

De tillater veggmontering for enkel og sikker installasjon.

Hvilket maksimalt vanntrykk tåler disse tankløse gassvannvarmerne?

150 XNUMX PSI.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?