ACME ELECTRIC DC strømforsyninger

Konverter vekselstrøm fra det elektriske nettet til likestrøm egnet for kontrollsystemer. Monteres direkte på en DIN-skinne for enkel installasjon og integrering i industrielle kontrollpaneler og skap.

filtre

ACME ELECTRIC -

DM-serien enfase DIN-skinne strømforsyninger

StilModellKarakterHøydeLengdeMaks. EffektUtgangsspenningBreddePris (eks. mva)
ADM14801251.25 - 1.15 A.4.88 "-60 W48 VDC1.97 "2 992NOK
BDM1240252.5 - 2.1 A.4.88 "-60 W24 VDC1.97 "-
RFQ
CDM1120454.5 - 3.4 A.4.88 "4.13 "54 W12 VDC1.97 "2 992NOK
DDM1481010 - 9.2 A.5.12 "4.96 "480 W48 VDC6.14 "14 146NOK
EDM1361313.3 - 12 A.5.12 "4.96 "480 W36 VDC6.14 "14 146NOK
FDM1242020 - 17.1 A.5.12 "4.96 "480 W24 VDC6.14 "14 146NOK
ACME ELECTRIC -

DM Series Trefase DIN-skinne strømforsyninger

StilModellKarakterHøydeLengdeMaks. EffektBreddePris (eks. mva)
ADM324055 - 4.3 A.4.96 "4.65 "120 W2.56 "5 126NOK
RFQ
BDM3241010 - 8.6 A.5.12 "4.96 "240 W3.43 "8 080NOK
RFQ
CDM3242020 - 17.1 A.5.12 "4.96 "480 W6.14 "15 668NOK
RFQ
ACME ELECTRIC -

DM-serien DIN-skinne strømforsyninger, plast

StilModellKarakterMaks. EffektUtgangsspenningBreddePris (eks. mva)
ADMP1240060.68 - 0.54 A.15 W24 VDC0.9 "1 685NOK
BDMP11201251.25 - 17 A.15 W12 VDC0.9 "1 685NOK
CDMP12401251.36 - 17 A.30 W24 VDC0.9 "-
RFQ
DDMP115022.14 - 1.67 A.30 W15 VDC0.9 "1 884NOK
EDMP124022.27 - 1.79 A.50 W24 VDC1.26 "2 272NOK
FDMP1120253 - 2.14 A.30 W12 VDC0.9 "2 109NOK
GDMP15044.4 - 3.64 A.20 W5 VDC0.9 "1 884NOK
HDMP112045 - 3.57 A.50 W12 VDC1.26 "2 266NOK
IDMP1480119 - 0.96 A.50 W48 VDC1.26 "2 266NOK
ACME ELECTRIC -

DM Series Slimline Enfase DIN-skinne strømforsyninger

StilModellKarakterLengdeMaks. EffektUtgangsspenningBreddePris (eks. mva)
ADM148017S1.7 - 1.4 A.4.02 "80 W48 VDC1.26 "3 548NOK
BDM148025S2.5 - 2.1 A.4.45 "120 W48 VDC1.57 "4 655NOK
CDM124033S3.4 - 2.8 A.4.02 "80 W24 VDC1.26 "3 556NOK
BDM12405S5 - 4.3 A.4.45 "120 W24 VDC1.57 "5 296NOK
DDM14805S5 A4.45 "240 W48 VDC2.36 "7 937NOK
EDM11206S6 - 4.8 A.4.02 "72 W12 VDC1.26 "3 548NOK
BDM11208S8 - 6.4 A.4.45 "96 W12 VDC1.57 "4 655NOK
BDM12410S10 A4.45 "240 W24 VDC2.36 "7 204NOK
BDM11215S15 A4.45 "180 W12 VDC2.36 "7 204NOK
ACME ELECTRIC -

DC strømforsyninger

StilModellPris (eks. mva)
ADMP115021 904NOK
BDMP112042 527NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?