Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACME ELECTRIC DM12420 Strømforsyning, DIN-skinne, enfaset, 480W, 24V | BC7PPB

ACME ELECTRIC DM12420 Strømforsyning, DIN-skinne, enfaset, 480W, 24V

På lager
Vare: BC7PPB Modell: DM12420Kryssreferanse: 492A35
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
14 146 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning
Karakter20 - 17.1 A.
Effektivitet90%
Frekvens47-63 Hz
Høyde5.12 "
Lengde4.96 "
Maks. Effekt480 W
Driftstemp. Område-10 til +60 grader C
Utgangsspenning24 VDC
typenDIN-skinne
Spenningsverdier90-254 VAC
Bredde6.14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25

Produktvarianter

ProduktModellKarakterHøydeLengdeMaks. EffektUtgangsspenningBreddePris
ACME ELECTRIC DM13613 Strømforsyning, DIN-skinne, enfaset, 480W, 36V | BC7QDV DM1361313.3 - 12 A.5.12 "4.96 "480 W36 VDC6.14 "14 146 NOK
ACME ELECTRIC DM14810 Strømforsyning, DIN-skinne, enfase, 480W, 48V | BC8FWX DM1481010 - 9.2 A.5.12 "4.96 "480 W48 VDC6.14 "14 146 NOK
ACME ELECTRIC DM112045 Strømforsyning, DIN-skinne, enfaset, 54W, 12V | BC8NFF DM1120454.5 - 3.4 A.4.88 "4.13 "54 W12 VDC1.97 "2 992 NOK
ACME ELECTRIC DM1480125 Strømforsyning, DIN-skinne, enfase, 60W, 48V | BC9JUM DM14801251.25 - 1.15 A.4.88 "-60 W48 VDC1.97 "2 992 NOK
ACME ELECTRIC DM124025 Strømforsyning, DIN-skinne, enfaset, 60W, 24V | CD7HRJ DM1240252.5 - 2.1 A.4.88 "-60 W24 VDC1.97 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACME ELECTRIC DM12420 Strømforsyning, DIN-skinne, enfaset, 480W, 24V
14 146 NOK / enhet