ACME ELECTRIC DM-serien enfase DIN-skinne strømforsyninger


filtre
Dybde: 4.13 " , Driftstemp. Område: -10 til +60 grader C , Type: DIN-skinne , Spenningsvurdering: 90-254 VAC
StilModellKarakterHøydeLengdeMaks. EffektUtgangsspenningBreddePris (eks. mva)
A
DM1480125
1.25 - 1.15 A.4.88 "-60 W48 VDC1.97 "2 992 NOK
B
DM124025
2.5 - 2.1 A.4.88 "-60 W24 VDC1.97 "-
RFQ
C
DM112045
4.5 - 3.4 A.4.88 "4.13 "54 W12 VDC1.97 "2 992 NOK
D
DM14810
10 - 9.2 A.5.12 "4.96 "480 W48 VDC6.14 "14 146 NOK
E
DM13613
13.3 - 12 A.5.12 "4.96 "480 W36 VDC6.14 "14 146 NOK
F
DM12420
20 - 17.1 A.5.12 "4.96 "480 W24 VDC6.14 "14 146 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?