3M Brannbarriere tetningsmidler


filtre
Søknadsmetode: Airless sprøyte
StilModellFARGEcontainer typeBrannvurderingMaterialeStørrelsePris (eks. mva)
A
FD-200-G
GråspannOpptil 4 timerelastomer5 gal.5 915 NOK
B
FD-200-R
RødspannOpptil 4 timerelastomer5 gal.6 577 NOK
C
FD150+RØD (20OZ)
RødTubeOpptil 4 timerAkryl latex20 fl oz251NOK
D
FIP 1-TRINN
RødbrunCartridge2 hrSkum13 oz9 821 NOK
E
MPP+7 "X7"*
RødbrunPadOpptil 4 timerTiksotropisk7 "L x 7" B211NOK
F
MP+1.4X11
RødbrunStickOpptil 4 timerIntumescent1 1/2 "dia x 11" L490NOK
G
MPP+4 "X8"*
RødbrunPadOpptil 4 timerIntumescent8 "L x 4" B142NOK
H
CP-25WB+5GAL
RødbrunspannOpptil 4 timerIntumescent5 gal9 283 NOK
I
CP-25WB+27OZ
RødbrunCartridgeOpptil 4 timerIntumescent27 oz789NOK
J
MPP+9.5 "X9.5"*
RødbrunPadOpptil 4 timerTiksotropisk9 1/2 "L x 9 1/2" W192NOK
K
CP-25WB+20OZ
RødbrunTubeOpptil 4 timerIntumescent20 oz443NOK
L
CP-25WB+2GAL
RødbrunspannOpptil 4 timerIntumescent2 gal8 189 NOK
M
IC-15WB+-20OZ
GulCartridgeOpptil 3 timerIntumescent20 oz327NOK

Brannbarriere tetningsmidler

3M brannbarriere-tetningsmidler er utformet for å brannstoppe bygningsfuger og gardinvegger, samt gjennomtrengningstetninger for å kontrollere overføringen av brann, varme, røyk og skadelig gass. Disse tetningsmassene har en elastomerisk konstruksjon som gjennomgår en kompresjons-/forlengelsestest opp til +/- 50 % av den nominelle fugebredden, uten sprekker og en vannbasert formel som rengjør lett opp. De skal påføres med konvensjonelle luftløse sprøyter som raskt tørker for å danne et seigt, elastomert belegg. Disse tetningsmassene gir opptil 4 timers brannbeskyttelse i konstruksjonsfuger i henhold til ASTM E 1966 (UL 2079) standarder og opptil 3 timers brannbeskyttelse i perimeter brannbarrieresystemer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?