ACME ELECTRIC TF279263S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 5kVA | AE2EGF 4WUC9

ACME ELECTRIC TF279263S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 5kVA

På lager
Vare: AE2EGF Modell: TF279263SKryssreferanse: 4WUC9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 243 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator
Dybde7.1 "
Kabinett ferdigGrå
VedleggsmaterialeStål
KvalitetsvurderingNEMA 3R
VedleggstypeInnendørs / utendørs
Høyde14.38 "
Hz50/60
Inngangsspenning190 til 240/380 til 480 VAC
MonteringWall
Utgangsspenning120 / 240 VAC
Temp. Stige115 grader C
VA-vurdering5KVA
Bredde10.31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.7
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)35.31
Skipets bredde (cm)28.7
HS kode8504320000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • 190/208/220/240 X 380/416/440/480V primærspenning, 120/240V sekundærspenning

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLengdeVA-vurderingBreddePris
ACME ELECTRIC TF279260S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 1kVA | AE2EGE 4WUC6 TF279260S5.13 "10.5 "-1KVA5.5 "11 251 NOK
ACME ELECTRIC TF279261S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 2kVA | BC7PCX TF279261S-13 "5.13 "-5.5 "16 369 NOK
ACME ELECTRIC TF279262S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 3kVA | BC7PFG TF279262S-11.5 "7.13 "-10.31 "19 689 NOK
ACME ELECTRIC TF279265S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 10kVA | BC7PFZ TF279265S-15.19 "10.84 "-13.5 "44 533 NOK
ACME ELECTRIC TF279267S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 25kVA | BC7PKQ TF279267S-18.44 "13.34 "-16.13 "81 523 NOK
ACME ELECTRIC TF279266S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 15kVA | BC7PKX TF279266S-16.94 "11.59 "-14.12 "53 069 NOK
ACME ELECTRIC TF279264S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 7.5kVA | BC7PLK TF279264S-15.19 "10.84 "-13.5 "40 120 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACME ELECTRIC TF279263S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 5kVA
28 243 NOK / enhet