ACME ELECTRIC Enfase Buck Boost-transformatorer, 120 x 240V primær


filtre
Farge: Grå , Konstruksjon: Innkapslet , vedleggsvurdering: NEMA 3R , Innkapslingstype: Innendørs / utendørs , Hz: 60 , Inngangsspenning: 120 / 240 VAC , IP-vurdering: 54 , Maks. Temp.: 115 grader C , Montering: Wall , Monteringstype: Wall , NEMA-vurdering: Nema 3R , Fase: 1 , Primær spenning: 120 x 240V , Viklemateriale: Kobber
StilModellBreddeDybdeHøydeLengdeUtgangsspenningSekundær spenningTemp. StigeVA-vurderingPris (eks. mva)
A
T181047
3.14 "3.05 "6.41 "-12 / 24 VAC-80 grader C50VA2 514 NOK
A
T181054
3.14 "3.05 "6.41 "-16 / 32 VAC-80 grader C50VA2 744 NOK
A
T181048
3.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 grader C100VA2 899 NOK
A
T181049
3.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 grader C150VA2 985 NOK
A
T181055
3.89 "3.67 "7.16 "-16 / 32 VAC-80 grader C100VA3 316 NOK
A
T181056
3.89 "3.67 "7.16 "-16 / 32 VAC-80 grader C150VA3 935 NOK
B
T181057
4.08 "-8.68 "3.88 "-16 / 32V--3 816 NOK
B
T181050
4.08 "-8.68 "3.88 "-12 / 24V--3 335 NOK
B
T181058
4.37 "-9.06 "4.2 "-16 / 32V--4 790 NOK
B
T181051
4.37 "-9.06 "4.2 "-12 / 24V--3 792 NOK
B
T181052
4.75 "-9.68 "4.51 "-12 / 24V--5 157 NOK
B
T181059
4.75 "-9.68 "4.51 "-16 / 32V--6 563 NOK
B
T113073
5.5 "-10.5 "5.13 "-16 / 32V--6 997 NOK
B
T111684
5.5 "-11.62 "5.13 "-12 / 24V--8 713 NOK
B
T111683
5.5 "-10.5 "5.13 "-12 / 24V--5 890 NOK
B
T111685
5.5 "-13 "5.13 "-12 / 24V--10 545 NOK
B
T113074
5.5 "-11.62 "5.13 "-16 / 32V--8 364 NOK
B
T113075
5.5 "-13 "5.13 "-16 / 32V--10 210 NOK
C
T111687
10.31 "-14.38 "7.13 "-12 / 24V--26 928 NOK
C
T113076
10.31 "-11.5 "7.13 "-16 / 32V--17 429 NOK
D
T113077
10.31 "7.13 "14.38 "-16 / 32 VAC-115 grader C5KVA30 209 NOK
C
T111686
10.31 "-11.5 "7.13 "-12 / 24V--16 300 NOK
E
T211688
11.12 "-20.81 "10.84 "-12 / 24V--33 819 NOK
E
T213078
11.12 "-20.81 "10.84 "-16 / 32V--38 802 NOK
E
T211689
11.75 "-20.81 "11.59 "-12 / 24V--43 381 NOK
E
T213079
11.75 "-20.81 "11.59 "-16 / 32V--46 571 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?