Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACME ELECTRIC T181047 Buck Boost Transformator, Enfase, 50VA | AD8NXL 4LEF5

ACME ELECTRIC T181047 Buck Boost Transformator, Enfase, 50VA

På lager
Vare: AD8NXL Modell: T181047Kryssreferanse: 4LEF5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 514 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuck Boost Transformer
FARGEGrå
Dybde3.05 "
Kabinett ferdigGrå
KvalitetsvurderingNEMA 3R
VedleggstypeInnendørs / utendørs
Høyde6.41 "
Hz60
Inngangsspenning120 / 240 VAC
IP Rating54
MonteringWall
Utgangsspenning12 / 24 VAC
Fase1
Temp. Stige80 grader C
VA-vurdering50VA
Bredde3.14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6695
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8504314065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 120 X 240V Primærspenning, 12/24V Sekundærspenning

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeHøydeLengdeUtgangsspenningSekundær spenningTemp. StigeVA-vurderingPris
ACME ELECTRIC T181048 Buck Boost Transformator, Enfase, 100VA | AD8NXM 4LEF6 T1810483.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 grader C100VA2 899 NOK
ACME ELECTRIC T181049 Buck Boost Transformator, Enfase, 150VA | AD8NXN 4LEF7 T1810493.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 grader C150VA2 985 NOK
ACME ELECTRIC T181054 Buck Boost Transformator, Enfase, 50VA | AD8NXP 4LEG9 T1810543.14 "3.05 "6.41 "-16 / 32 VAC-80 grader C50VA2 744 NOK
ACME ELECTRIC T181055 Buck Boost Transformator, Enfase, 100VA | AD8NXQ 4LEH1 T1810553.89 "3.67 "7.16 "-16 / 32 VAC-80 grader C100VA3 316 NOK
ACME ELECTRIC T181056 Buck Boost Transformator, Enfase, 150VA | AD8NXR 4LEH2 T1810563.89 "3.67 "7.16 "-16 / 32 VAC-80 grader C150VA3 935 NOK
ACME ELECTRIC T113077 Buck Boost Transformator, Enfase, 5kVA | AD8NXT 4LEJ1 T11307710.31 "7.13 "14.38 "-16 / 32 VAC-115 grader C5KVA30 209 NOK
ACME ELECTRIC T113076 Buck Boost Transformator, Enfase, 3kVA | BC7PFX T11307610.31 "-11.5 "7.13 "-16 / 32V--17 429 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACME ELECTRIC T181047 Buck Boost Transformator, Enfase, 50VA
2 514 NOK / enhet