ACME ELECTRIC T213079 Buck Boost Transformator, Enfase, 10kVA | BC7RWC

ACME ELECTRIC T213079 Buck Boost Transformator, Enfase, 10kVA

På lager
Vare: BC7RWC Modell: T213079Kryssreferanse: 4LEJ3

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

46 571 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuck Boost Transformer
AnleggInnkapslet
Frekvens60 Hz
Høyde20.81 "
kVA-vurdering10 kVA
Lengde11.59 "
Maks. Temp.115 grader C
MonteringstypeWall
NEMA-vurderingNema 3R
Primær spenning120 x 240V
Sekundær spenning16 / 32V
Bredde11.75 "
Slyngende materialeKobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 73.8

Produktdetaljer:

    • 120 X 240V Primærspenning, 16/32V Sekundærspenning

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeHøydeLengdeUtgangsspenningSekundær spenningTemp. StigeVA-vurderingPris
ACME ELECTRIC T181047 Buck Boost Transformator, Enfase, 50VA | AD8NXL 4LEF5 T1810473.14 "3.05 "6.41 "-12 / 24 VAC-80 grader C50VA2 514 NOK
ACME ELECTRIC T181048 Buck Boost Transformator, Enfase, 100VA | AD8NXM 4LEF6 T1810483.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 grader C100VA2 899 NOK
ACME ELECTRIC T181049 Buck Boost Transformator, Enfase, 150VA | AD8NXN 4LEF7 T1810493.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 grader C150VA2 985 NOK
ACME ELECTRIC T181054 Buck Boost Transformator, Enfase, 50VA | AD8NXP 4LEG9 T1810543.14 "3.05 "6.41 "-16 / 32 VAC-80 grader C50VA2 744 NOK
ACME ELECTRIC T181055 Buck Boost Transformator, Enfase, 100VA | AD8NXQ 4LEH1 T1810553.89 "3.67 "7.16 "-16 / 32 VAC-80 grader C100VA3 316 NOK
ACME ELECTRIC T181056 Buck Boost Transformator, Enfase, 150VA | AD8NXR 4LEH2 T1810563.89 "3.67 "7.16 "-16 / 32 VAC-80 grader C150VA3 935 NOK
ACME ELECTRIC T113077 Buck Boost Transformator, Enfase, 5kVA | AD8NXT 4LEJ1 T11307710.31 "7.13 "14.38 "-16 / 32 VAC-115 grader C5KVA30 209 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACME ELECTRIC T213079 Buck Boost Transformator, Enfase, 10kVA
46 571 NOK / enhet