Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHIZARD 135364 Snittbestandig erme Ubestrøket Uforet | AF8YJH 29JG92

WHIZARD 135364 Kuttbestandig hylse Ubelagt Uforet

På lager
Vare: AF8YJH Modell: 135364Kryssref: 29JG92
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
554NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuttbestandig erme
ANSI / ISEA Slitasje nivå0
ANSI / ISEA Cut Level4
ANSI / ISEA punkteringsnivå0
FARGEBlå
StørrelseOne Size

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode6116938800

Produktvarianter

ProduktModellANSI / ISEA Slitasje nivåFARGEMansjettstilSakLengdeStørrelsePris
WHIZARD SK-24-KSC Kuttbestandig hylse 24 tommers lengde Kevlar(r) | AB4PUZ 1ZPL5 SK-24-KSC2Gul-grønnOverbelastetKuttbestandig erme24 "One Size202NOK
WHIZARD 333477 Kuttbestandig hylse 10 tommers lengde | AB8YDL 2AET2 3334775GråStrikkeKuttbestandig erme10 "Universell390NOK
WHIZARD 333562 Kuttbestandige ermer | CV2BMA 26CN24 333562---ermene--660NOK
WHIZARD 135587 Kuttbestandige ermer, 100 PK | CV2BMB 378N15 135587---ermene--3 777 NOK
WHIZARD 333564 Kuttbestandige ermer, Ansi/Isea Cut Level 5, Hvit, Sleeve | CV2BMC 26CN25 333564---ermene--683NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHIZARD 135364 Kuttbestandig hylse Ubelagt Uforet
554NOK / enhet