Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHIZARD 333477 Kuttbestandig hylse 10 tommers lengde | AB8YDL 2AET2

WHIZARD 333477 Kuttbestandig hylse 10 tommers lengde

På lager
Vare: AB8YDL Modell: 333477Kryssreferanse: 2AET2
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
398NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuttbestandig erme
ANSI / ISEA Slitasje nivå5
ANSI / ISEA Cut Level4
FARGEGrå
MansjettstilStrikke
Lengde10 "
MaterialeHPPE / rustfritt stål
StørrelseUniversell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode6117909030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellANSI / ISEA Slitasje nivåFARGEMansjettstilSakLengdeStørrelsePris
WHIZARD SK-24-KSC Kuttbestandig hylse 24 tommers lengde Kevlar(r) | AB4PUZ 1ZPL5 SK-24-KSC2Gul-grønnOverbelastetKuttbestandig erme24 "One Size200NOK
WHIZARD 135364 Snittbestandig erme Ubestrøket Uforet | AF8YJH 29JG92 135364-Blå-Kuttbestandig erme-One Size565NOK
WHIZARD 333562 Kuttbestandige ermer | CV2BMA 26CN24 333562---ermene--662NOK
WHIZARD 135587 Kuttbestandige ermer, 100 PK | CV2BMB 378N15 135587---ermene--3 557 NOK
WHIZARD 333564 Kuttbestandige ermer, Ansi/Isea Cut Level 5, Hvit, Sleeve | CV2BMC 26CN25 333564---ermene--697NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHIZARD 333477 Kuttbestandig hylse 10 tommers lengde
398NOK / enhet