WEILER 2 "Dia. Wire Wheel Brush, 20,000 Maks. RPM


filtre
Arbor Hole: 1 / 2 " , Pensel Dia.: 2" , Maks. RPM: 20,000 , Skaftstørrelse: 1 / 4 "
StilModellBustetypeAnsiktsbreddeFyll materialeMonteringstypeTrimlengdeWireDia.Pris (eks. mva)
A
29086
Krympet ledning3 / 8 "Messing m / KobbersenterArbor1 / 2 "0.011 "265NOK
B
17619
Krympet ledning3 / 4 "Karbonstålstem7 / 16 "0.011 "504NOK
C
17610
Krympet ledning3 / 8 "Karbonstålstem1 / 2 "0.011 "222NOK
D
15473
Krympet ledning3 / 8 "Karbonstål m / kobbersenterArbor1 / 2 "0.014 "118NOK
E
17609
Krympet ledning3 / 8 "Karbonstålstem1 / 2 "0.006 "272NOK
F
17611
Krympet ledning3 / 8 "Rustfritt stålstem1 / 2 "0.011 "348NOK
G
35305
Innkapslet ledning1 / 4 "Polyflex (R)stem1 / 2 "0.011 "348NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?