Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66254461163 Klaffskive 4 1/2 tomme x 60 korn 7/8 | AB7RUJ 23Z574

NORTON ABRASIVES 66254461163 Klaffeskive 4 1/2 tommer x 60 korn 7/8

På lager
Vare: AB7RUJ Modell: 66254461163Kryssreferanse: 23Z574
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
115NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffskive
Slipende materialeZirkoniumoxid
Slipende typeCoated
UnderlagsmaterialeGlassfiber
RyggvektY
Skive Dia.4.5 "
SkivtypeType 29
KlasseGrov
Grit60
Maks. RPM13,300
Monteringsstørrelse7 / 8 "
Samlet platetypeType 29

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode6805301000
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellGritMonteringsstørrelsePris
NORTON ABRASIVES 66254461167 Klaffskive 4 1/2 Inch x 40 Grit 5/8-11 | AB7RTR 23Z558 66254461167405 / 8-11146NOK
NORTON ABRASIVES 66254461170 Klaffskive 4 1/2 Inch x 60 Grit 5/8-11 | AB7RTT 23Z559 66254461170605 / 8-11146NOK
NORTON ABRASIVES 66254461161 Klaffskive 4 1/2 tomme x 40 korn 7/8 | AB7RUH 23Z573 66254461161407 / 8 "115NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254461163 Klaffeskive 4 1/2 tommer x 60 korn 7/8
115NOK / enhet