DAYTON Taklukker


filtre
Blad Materiale: Hvitmalt aluminium , Flensbredde: 1.5 " , Rammedybde: 1.593 , Materiale: Ekstrudert aluminiumsramme og G-90 galvanisert trekkstang , Monteringshullstørrelse: 3 / 16 " , Monteringsposisjon: Horisontal , Type: Tyngdekraftsstyrt, enkeltpanel
StilModellFritt områdeSakLengdeMaks. HastighetÅpning krevesBreddePris (eks. mva)
A
3HHR2
3.631 Square-Ft.Hele huset vifte økonomi takluke / takluke26 "1500 fpm24L x 24W26 "1 634 NOK
B
4HA10
4.425 Square-Ft.Hele huset vifte økonomi takstengelukker / takluke30.75 "1500 fpm283 / 4L x 2711 / 16W29 11 / 16 "1 637 NOK
A
3HHR3
5.316 Square-Ft.Hele huset vifte økonomi takluke / takluke32 "1500 fpm30L x 30W32 "1 775 NOK
B
4HA11
5.435 Square-Ft.Hele huset vifte økonomi takstengelukker / takluke30.75 "1500 fpm283 / 4L x 337 / 8W35.875 "1 801 NOK
B
4HA12
7.126 Square-Ft.Hele huset vifte økonomi takstengelukker / takluke37.75 "1500 fpm35-3 / 4L x 34W36 "2 139 NOK
A
3HHR4
7.293 Square-Ft.Hele huset vifte økonomi takluke / takluke36 "1500 fpm34L x 34W36 "1 934 NOK
C
3HHR5
8.112 Square-Ft.Hele huset vifte Premium taklukker / taklukker35 "2250 fpm33L x 38W40 "3 633 NOK
C
3C242
9.562 Square-Ft.Hele huset vifte Premium taklukker / taklukker44 "2250 fpm42L x 42W44 "4 396 NOK

Taklukker

Dayton takskodder er plassert sikkert i takåpningen rett under hele husets vifteenheter. Disse skoddene har en ramme med flenser i aluminium og hvitmalte blader med en galvanisert forsterkningslist for ekstra styrke og motbalanserende effektivitet. De bruker strekkstenger på begge ender av bladene, for jevn åpning når viften ventilerer bygningen. Disse enhetene anbefales for horisontalt monterte eksosrør og er tilgjengelige i 26, 30.75, 32, 35, 36, 37.75 og 44 tommers lengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?