DAYTON 3HHR4 Taklukker 36 Lang 36 Bred | AC9LWJ

DAYTON 3HHR4 Taklukker 36 Lang 36 Bred

På lager
Vare: AC9LWJ Modell: 3HHR4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 946 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHele huset vifte økonomi takluke / takluke
BladmaterialeHvitmalt aluminium
Passer til Fan Dia. (I.)36
Flensbredde1.5 "
Rammedybde1.593
Fritt område7.293 Square-Ft.
Lengde36 "
MaterialeEkstrudert aluminiumsramme og G-90 galvanisert trekkstang
Maks. Hastighet1500 fpm
Monteringshullstørrelse3 / 16 "
MonteringsposisjonHorisontal
Antall paneler1
Åpne dybde (in.)5-1/4
Åpning kreves34L x 34W
typenTyngdekraftsstyrt, enkeltpanel
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.1175
Skipets høyde (cm)97.79
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeSakLengdeMaks. HastighetÅpning krevesBreddePris
DAYTON 3C242 Taklukker 42 In | AC8LKG 3C2429.562 Square-Ft.Hele huset vifte Premium taklukker / taklukker44 "2250 fpm42L x 42W44 "4 396 NOK
DAYTON 3HHR2 Taklukker 26 Lang 26 Bred | AC9LWG 3HHR23.631 Square-Ft.Hele huset vifte økonomi takluke / takluke26 "1500 fpm24L x 24W26 "1 645 NOK
DAYTON 3HHR3 Taklukker 32 Lang 32 Bred | AC9LWH 3HHR35.316 Square-Ft.Hele huset vifte økonomi takluke / takluke32 "1500 fpm30L x 30W32 "1 800 NOK
DAYTON 3HHR5 Taklukker 35 Lang 40 Bred | AC9LWK 3HHR58.112 Square-Ft.Hele huset vifte Premium taklukker / taklukker35 "2250 fpm33L x 38W40 "3 633 NOK
DAYTON 4HA10 taklukker 24 tommer | AD7XMV 4HA104.425 Square-Ft.Hele huset vifte økonomi takstengelukker / takluke30.75 "1500 fpm283 / 4L x 2711 / 16W29 11 / 16 "1 646 NOK
DAYTON 4HA11 taklukker 30 tommer | AD7XMW 4HA115.435 Square-Ft.Hele huset vifte økonomi takstengelukker / takluke30.75 "1500 fpm283 / 4L x 337 / 8W35.875 "1 802 NOK
DAYTON 4HA12 taklukker 36 tommer | AD7XMX 4HA127.126 Square-Ft.Hele huset vifte økonomi takstengelukker / takluke37.75 "1500 fpm35-3 / 4L x 34W36 "2 139 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3HHR4 Taklukker 36 Lang 36 Bred
1 946 NOK / enhet