CHIEF GP-PTO-A-5-6-S Hydraulisk kraftuttakspumpe 540 rpm 13 Min HK | AH4UWC 35LP44

CHIEF GP-PTO-A-5-6-S Hydraulisk kraftuttakspumpe 540 rpm 13 min HK

På lager
Vare: AH4UWC Modell: GP-PTO-A-5-6-SKryssreferanse: 35LP44

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 647 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk kraftuttakspumpe
Forskyvning5.7
InnløpsportSAE # 16
Maks. Press2500
Min. HP13
Outlet PortSAE # 12
RotasjonCCW
RPM540
Akseltype1-3 / 8 "dia., 6-tenner

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.946
Skipets høyde (cm)26.42
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)26.67
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Chief GP-PTO-A-5-6-S hydraulisk kraftuttakspumpe er en kraftuttaksdrevet girpumpe ideell for å overføre kraft fra motoren til pumpen. Den har en forskyvningshastighet på 90 kubikkcentimeter/omdreining og brukes i landbruksproduksjon for å flytte store mengder gjødsel, vann eller andre materialer.

Egenskaper:

  • Chief GP-PTO-A-5-6-S hydraulisk kraftuttakspumpe har endeplater i støpejern for strukturell stivhet og lang levetid.
  • Den har driftstemperaturer fra -22 til 55 grader C.
  • Denne Chief PTO hydrauliske girpumpen har en trykkklassifisering på 2500 PSI og kjører med en hastighet på 540 RPM.
  • Den har en senterseksjon i aluminium for lett vekt og korrosjonsbestandighet.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er omgivelsestemperaturen til Chief 540 PTO hydraulikkmotor?

A. -22 til 55 grader C.

Q. Hva er den tillatte oljeviskositeten til denne kraftuttaksgirpumpen?

A. 6 til 200 cSt.

Produktvarianter

ProduktModellForskyvningRPMAkseltypePris
CHIEF GP-PTO-A-9-6-S Hydraulisk kraftuttakspumpe 540 rpm 21 Min HK | AH4UWB 35LP43 GP-PTO-A-9-6-S9.95401-3 / 8 "dia., 6-tenner17 385 NOK
CHIEF GP-PTO-A-7-6-S Hydraulisk kraftuttakspumpe 540 rpm 20 Min HK | AH4UWD 35LP45 GP-PTO-A-7-6-S7.85401-3 / 8 "dia., 6-tenner12 046 NOK
CHIEF GP-PTO-A-9-21R Hydraulisk kraftuttakspumpe 1000 rpm 43 Min HK | AH4UWE 35LP46 GP-PTO-A-9-21R9.910001-3 / 8 "dia., 21-tenner12 679 NOK
CHIEF GP-PTO-A-3-6-S Hydraulisk kraftuttakspumpe 540 rpm 8 Min HK | AH4UWF 35LP47 GP-PTO-A-3-6-S3.65401-3 / 8 "dia., 6-tenner9 889 NOK
CHIEF GP-PTO-A-5-21-S Hydraulisk kraftuttakspumpe 1000 rpm 25 Min HK | AH4UWG 35LP48 GP-PTO-A-5-21-S5.710001-3 / 8 "dia., 21-tenner11 391 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHIEF GP-PTO-A-5-6-S Hydraulisk kraftuttakspumpe 540 rpm 13 min HK
9 647 NOK / enhet