LOVEJOY 68514417357 Universalledd, lengde 2.25 tommer, stål

Vare: AL4JWD Modell: 68514417357Kryssreferanse: 17357/HD3B UJNT 5/16 x 5/16 N/KW N/SS
957NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore A5/16 "X 5/16"
Bore B5/16 "X 5/16"
Bore Dybde0.68 "
Bore Size5 / 16 "x 5 / 16"
BoringstypeFerdig boring
FARGEmetallic
Kubikkcentimeter0.8649 cu. I
LeddtypeHD-type
KeywayUten Keyway
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Hovedstifthøyde (dimensjon E)1.12 "
MaterialeStål
Maks. Vinkelforskyvning25 grader
Maks. Kjede0.5 "
Maks. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Område-30 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.0.62 "
Total lengde2.25 "
Sett skruestørrelseIngen settskrue
StørrelseHD3B
Statisk bruddmoment540 tommer
StilBored
System for målingImperial
typenUniversalledd HD Type
Volum0.8649 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseUtenfor Dia.Total lengdeBore DybdeStatisk bruddmomentMaterialeSett skruestørrelsePris
LOVEJOY 68514417399 Universalledd, lengde 3.38 tommer, stål | AK3WWJ 17399 / HD7 B UJNT 9/16 x 9/16 N/KW N/SS 685144173999 / 16 "x 9 / 16"Ingen nøkkelbane1.12 "3.5 "1"2880 tommerStål-1 653 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417379 Universalledd, lengde 3 tommer, stål | AL2FDD 17379 / HD5B UJNT 7/16 x 7/16 N/KW N/SS 685144173797 / 16 "x 7 / 16"Ingen nøkkelbane0.88 "3"0.88 "1176 tommerStål-1 175 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417390 Universalledd, lengde 3.38 tommer, stål | AL2PYG 17390 / HD6B UJNT 1/2 x 1/2 N/KW N/SS 685144173901 / 2 "x 1 / 2"Ingen nøkkelbane1"3.38 "1"1560 tommerStål-1 277 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417408 Pin og blokk U-skjøt, enkelt skjøt, 0.6250 tommer boring, 1.25 tommer OD, stål | AN6ENQ 17408 / HD8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS 685144174085 / 8 "x 5 / 8"Ingen nøkkelbane1.25 "3.75 "1.06 "5220 tommerStål-1 776 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417338 Universalledd, 0.380 tommer diameter, 1.750 tommer lengde, 110 tommer Lbs bruddmoment | CM7YEG 68514417338--0.380 "1.750 "0.560 "110 tommerStålIngen settskrue938NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417347 Universalledd, 0.500 tommer Dia., 2.000 Tommer Lengde, 378 Tommer Lbs Brytemoment | CM7YEH 68514417347--0.500 "2.000 "0.620 "378 tommerStålIngen settskrue938NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417370 Universalledd, 0.750 tommer Dia., 2.680 Tommer Lengde, 768 Tommer Lbs Brytemoment | CM7YEJ 68514417370--0.750 "2.680 "0.880 "768 tommerStålIngen settskrue977NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514417357 Universalledd, lengde 2.25 tommer, stål
957NOK / enhet