BALDOR MOTOR Trefasemotorer, TEFC, fotmontert


filtre
Skapstype: TEFC , Isolasjonsklasse: H , Monteringstype: Fotmontering , Fase: 3 tlf , Vurdering: 60 Hz , RPM: 1750 RPM , Tjenestefaktor: 1.15 , Spenning: 575 V
StilModellRammematerialeRammestørrelseForsterker med full belastningHPTotal lengdeSkaft Dia.VektPris (eks. mva)
A
EM4103T-5G
Cast Iron284T2425 hk27.76 "1.875 "364 lb117 013 NOK
A
EM4110T-5G
Cast Iron324T3940 hk30.28 "2.125 "576 lb177 765 NOK
A
EM2334T-5G
Cast Iron256T19.220 hk23.3 "1.625 "293 lb89 605 NOK
A
EM4104T-5G
Cast Iron286T2930 hk27.76 "1.875 "423 lb136 759 NOK
A
EM4115T-5G
Cast Iron326T4650 hk30.28 "2.125 "644 lb193 037 NOK
B
EM3554T-5G
Stål145T1.81-1 / 2 HK13.31 "0.875 "42 lb26 104 NOK
B
EM3546T-5G
Stål143T1.21 hk12.31 "0.875 "35 lb25 294 NOK
B
EM3558T-5G
Stål145T2.32 hk13.31 "0.875 "46 lb26 879 NOK
B
EM3710T-5G
Stål213T7.67-1 / 2 hk19.01 "1.375 "126 lb44 864 NOK
B
EM3611T-5G
Stål182T3.33 hk16.54 "1.125 "76 lb30 085 NOK
B
EM3615T-5G
Stål184T5.35 hk18.04 "1.125 "84 lb29 170 NOK
B
EM3714T-5G
Stål215T9.610 hk20.51 "1.375 "165 lb49 831 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?