BALDOR MOTOR EM4104T-5G Trefasemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, TEFC, 286T Ramme | AJ6UGU

BALDOR MOTOR EM4104T-5G Trefasemotor, 575V, 1800 o/min, 60 Hz, 30 hk, TEFC, 286T ramme

På lager
Vare: AJ6UGU Modell: EM4104T-5G

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

73 292 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Effektivitet93.60%
VedleggstypeTEFC
RammematerialeCast Iron
Rammestørrelse286T
Forsterker med full belastning29
HP30 hk
IsolasjonsklasseH
MonteringstypeFotmontering
Total lengde27.76 "
Fase3 tlf
Vurdering60 Hz
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.875 "
Spenning575 V
Vekt423 lb

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 190.35
Skipets høyde (cm)49.85
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)60.33
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • synkron o / min: 1800 o / min
    • volt @ frekvens: 575 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeRammestørrelseForsterker med full belastningHPTotal lengdeSkaft Dia.VektPris
BALDOR MOTOR EM2334T-5G Trefasemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJF EM2334T-5GCast Iron256T19.220 hk23.3 "1.625 "293 lb48 021 NOK
BALDOR MOTOR EM3546T-5G Trefasemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143T Ramme | AJ6TYX EM3546T-5GStål143T1.21 hk12.31 "0.875 "35 lb13 555 NOK
BALDOR MOTOR EM3554T-5G Trefasemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145T Ramme | AJ6TZM EM3554T-5GStål145T1.81-1 / 2 HK13.31 "0.875 "42 lb13 990 NOK
BALDOR MOTOR EM3558T-5G Trefasemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T Ramme | AJ6UAK EM3558T-5GStål145T2.32 hk13.31 "0.875 "46 lb14 405 NOK
BALDOR MOTOR EM3611T-5G Trefasemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182T Ramme | AJ6UBW EM3611T-5GStål182T3.33 hk16.54 "1.125 "76 lb16 123 NOK
BALDOR MOTOR EM3615T-5G Trefasemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184T Ramme | AJ6UCM EM3615T-5GStål184T5.35 hk18.04 "1.125 "84 lb-
RFQ
BALDOR MOTOR EM3710T-5G Trefasemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213T Ramme | AJ6UEK EM3710T-5GStål213T7.67-1 / 2 hk19.01 "1.375 "126 lb24 043 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM4104T-5G Trefasemotor, 575V, 1800 o/min, 60 Hz, 30 hk, TEFC, 286T ramme
73 292 NOK / enhet