Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA GT805001 Spiralfløytekran, M3X0.5 gjengestørrelse, 6 mm gjengelengde, 56 mm lengde, halvbunnen | CV3FYC 53MV06

WIDIA GT805001 Spiralfløytekran, M3X0.5 gjengestørrelse, 6 mm gjengelengde, 56 mm lengde, halvbunnen

På lager
Vare: CV3FYC Modell: GT805001Kryssref: 53MV06
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
728NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA GT865015 Spiralfløytekran, #10-24 gjengestørrelse, 7/16 tommer gjengelengde, 2 3/4 tommers lengde | CV3CKE 53NR79 GT865015361NOK
WIDIA GT825015 Spiralfløytekran, #10-24 gjengestørrelse, 7/16 tommer gjengelengde, 2 3/4 tommers lengde | CV3CKF 53NR39 GT825015361NOK
WIDIA GT725016 Spiralfløytekran, #10-32 gjengestørrelse, 7/16 tommer gjengelengde, 2 3/4 tommers lengde | CV3CLN 53NT21 GT725016248NOK
WIDIA GT865016 Spiralfløytekran, #10-32 gjengestørrelse, 7/16 tommer trådlengde, 2 3/4 tommers lengde | CV3CLU 53NR80 GT865016356NOK
WIDIA GT725010 Spiralfløytekran, #2-56 Gjengestørrelse, 1/4 tomme gjengelengde, 1 3/4 tommers lengde, 2 fløyter | CV3CME 53NT15 GT725010434NOK
WIDIA GT865010 Spiralfløytekran, #2-56 Gjengestørrelse, 1/4 tomme gjengelengde, 1 3/4 tommers lengde | CV3CMF 53NR74 GT865010653NOK
WIDIA GT825010 Spiralfløytekran, #2-56 Gjengestørrelse, 1/4 tomme gjengelengde, 1 3/4 tommers lengde | CV3CMG 53NR34 GT825010653NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA GT805001 Spiralfløytekran, M3X0.5 gjengestørrelse, 6 mm gjengelengde, 56 mm lengde, halvbunnen
728NOK / enhet