LOVEJOY 68514417399 Universalledd, lengde 3.38 tommer, stål

Vare: AK3WWJ Modell: 68514417399Kryssref: 17399 / HD7 B UJNT 9/16 x 9/16 N/KW N/SS
1 653 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore A9 / 16 "x 9 / 16"
Bore B9 / 16 "x 9 / 16"
Bore Dybde1"
Bore Size9 / 16 "x 9 / 16"
BoringstypeFerdig boring
FARGEmetallic
Kubikkcentimeter4.39040 cu. I
LeddtypeHD-type
KeywayUten Keyway
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Hovedstifthøyde (dimensjon E)1.75 "
MaterialeStål
Maks. Vinkelforskyvning25 grader
Maks. Kjede0.88 "
Maks. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Område-30 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.1.12 "
Total lengde3.5 "
Sett skruestørrelseIngen settskrue
StørrelseHD7B
Statisk bruddmoment2880 tommer
StilBored
System for målingImperial
typenUniversalledd HD Type
Volum4.39040 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseUtenfor Dia.Total lengdeBore DybdeStatisk bruddmomentMaterialeSett skruestørrelsePris
LOVEJOY 68514417379 Universalledd, lengde 3 tommer, stål | AL2FDD 17379 / HD5B UJNT 7/16 x 7/16 N/KW N/SS 685144173797 / 16 "x 7 / 16"Ingen nøkkelbane0.88 "3"0.88 "1176 tommerStål-1 175 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417390 Universalledd, lengde 3.38 tommer, stål | AL2PYG 17390 / HD6B UJNT 1/2 x 1/2 N/KW N/SS 685144173901 / 2 "x 1 / 2"Ingen nøkkelbane1"3.38 "1"1560 tommerStål-1 277 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417357 Universalledd, lengde 2.25 tommer, stål | AL4JWD 17357 / HD3B UJNT 5/16 x 5/16 N/KW N/SS 685144173575 / 16 "x 5 / 16"Ingen nøkkelbane0.62 "2.25 "0.68 "540 tommerStål-957NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417408 Pin og blokk U-skjøt, enkelt skjøt, 0.6250 tommer boring, 1.25 tommer OD, stål | AN6ENQ 17408 / HD8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS 685144174085 / 8 "x 5 / 8"Ingen nøkkelbane1.25 "3.75 "1.06 "5220 tommerStål-1 776 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417338 Universalledd, 0.380 tommer diameter, 1.750 tommer lengde, 110 tommer Lbs bruddmoment | CM7YEG 68514417338--0.380 "1.750 "0.560 "110 tommerStålIngen settskrue938NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417347 Universalledd, 0.500 tommer Dia., 2.000 Tommer Lengde, 378 Tommer Lbs Brytemoment | CM7YEH 68514417347--0.500 "2.000 "0.620 "378 tommerStålIngen settskrue938NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417370 Universalledd, 0.750 tommer Dia., 2.680 Tommer Lengde, 768 Tommer Lbs Brytemoment | CM7YEJ 68514417370--0.750 "2.680 "0.880 "768 tommerStålIngen settskrue977NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514417399 Universalledd, lengde 3.38 tommer, stål
1 653 NOK / enhet