Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 32J010 Kuleventil Lavt bly Messing Inline Lodding 3/4 In | AC6AGV

APPROVED VENDOR 32J010 Kuleventil Lavt bly Messing Inline Lodding 3/4 In

På lager
Vare: AC6AGV Modell: 32J010

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
350NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale304 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing med lav bly
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeLodde x Lodde
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi CWP
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse3 / 4 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing med lav bly
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader F til 365 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8481801050
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 32J011 Kuleventil Lavt bly Messing Inline Lodding 1 In | AC6AGW 32J0111"463NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32J012 Kuleventil Lavt bly Messing Loddemetall 1-1/4 In | AC6AGX 32J0121.25 "732NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32J013 Kuleventil Lavt bly Messing Loddemetall 1-1/2 In | AC6AGY 32J0131.5 "1 015 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32J014 Kuleventil Lavt bly Messing Inline Lodding 2 In | AC6AGZ 32J0142"1 430 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 32J010 Kuleventil Lavt bly Messing Inline Lodding 3/4 In
350NOK / enhet