Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER DC601-4 Jordplugg avstengningskran, 1/4 tomme gjengestørrelse, 30 psi | AG9RCR 21VL66

PARKER DC601-4 Jordplugg avstengningskran, 1/4 tomme gjengestørrelse, 30 psi

På lager
Vare: AG9RCR Modell: DC601-4Kryssreferanse: 21VL66
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
252NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordplugg Avstengningsventil
Body MaterialMessing
Tilkoblingstypegjenget
Maks. Driftstrykk30 psi
Maks. Driftstemperatur52 grader C
Min. Driftstemperatur0 grader C
Rørstørrelse1 / 4 "
FormHanrør til drenering
StilMannlig rør
Trådstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.6
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseFormStilTrådstørrelsePris
PARKER V402P-2-2 Jordplugg avstengningskran, 1/8 tomme gjengestørrelse, 30 psi | AG9RCT 21VL67 V402P-2-21 / 8 "Hunrør til hannrørKvinnelig rør1 / 8 "296NOK
PARKER V402P-4-4 Jordplugg avstengningskran, 1/4 tomme gjengestørrelse, 30 psi | AG9RCU 21VL68 V402P-4-41 / 4 "Hunrør til hannrørKvinnelig rør1 / 4 "372NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER DC601-4 Jordplugg avstengningskran, 1/4 tomme gjengestørrelse, 30 psi
252NOK / enhet