Egenskaper:
- Lovejoy L190-koblingen har tre komponenter; to enheter av L190 kjevekoblingsnav og en edderkopp av samme serie.
- Lovejoy 68514412277 edderkopp med åpent senter er designet for dreiemomentoverføring mellom to aksler i applikasjoner for bevegelseskontroll eller vibrasjonsstyring.
- Denne edderkoppen gjør at både driver og drevne aksler kan plasseres innen kort avstand.
- Denne Lovejoy-kjevekoblingsedderkoppen er laget av bronse for å sikre utmerket slitestyrke og beskyttelse mot smuss, olje, sand, fett og fuktighet.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvorfor brukes en edderkopp i en kopling?
A. Edderkoppen bestemmer momentantallet til en kobling. Det påvirker også koblingens respons på temperatur, vibrasjoner, feiljustering, kjemikalier og høy hastighet.
Q. Hva er en edderkopp i en kopling?
A. Lovejoy kjevekoblinger er sammensatt av tre deler, dvs. en elastomer innsats kjent som en edderkopp og to metalliske nav på begge sider. Disse tre separate delene presses sammen ved hjelp av en kjeve fra hvert nav, som begge er montert vekselvis med edderkoppens lober for å danne en Lovejoy-edderkoppkobling.
Q. Hva er fargebetydningen av Lovejoy-edderkopper?
A.
- Black - 80 Shore En hardhetsgrad for utmerkede dempende egenskaper.
- Gul - 92 Shore En hardhetsgrad som er ideell for hydrauliske applikasjoner.
- Rød - 95 / 98 Shore En hardhetsgrad egnet for bruk med høyt dreiemoment.
- Grønn - 64 Shore D hardhetsgrad for fuktige miljøer.
- Blue - 92 & 95 Shore A hardhetsklassifiseringer for kjemisk motstand og høye dreiemomentegenskaper.
- Tan / Bronse - 55 Shore D hardhetsgrad for kjemisk motstand.
Q. Hva er forskjellen mellom Lovejoy-edderkopper med åpent og solid sentrum?
A. Designet med åpent senter er egnet for nære BE-situasjoner (avstand mellom endene på drevne og drivende aksler), hvor enhetene må plasseres så tett som mulig. Imidlertid har denne designen ingen støtte i full diameter, da edderkoppens ben bare er forbundet med et tynt segment av materiale. Den har hastighetsbegrensninger på opptil 1750 rpm for NBR og 3600 rpm for Urethane / Hytrel. Den solide senterdesignen er på den annen side egnet for generelle kraftoverføringsapplikasjoner der BE-dimensjonen vil forbli ganske konstant og er i stand til å gi et passende gap.