Lovejoy L190 koblingsnav

filtre

StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514438468L1903 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jernL1 279NOK
A68514437264L1901 1 / 4 "5 / 16 "x 5 / 32"1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jernL1 310NOK
A68514412295L1901 7 / 16 "3 / 8 "x 3 / 16"1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jernL1 302NOK
A68514412304L1902 1 / 16 "1 / 2 "x 1 / 4"1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jernL1 296NOK
RFQ
A68514412305L1902 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jernL1 296NOK
RFQ
A68514412293L1901 5 / 16 "5 / 16 "x 5 / 32"1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jernL1 302NOK
RFQ
A68514412286L1907 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jernL1 310NOK
RFQ
A68514412288L1901"1 / 4 "x 1 / 8"1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jernL2 015NOK
A68514412302L1901 15 / 16 "1 / 2 "x 1 / 4"1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jernL1 302NOK
RFQ
A68514412291L1901 3 / 16 "1 / 4 "x 1 / 8"1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jernL1 310NOK
RFQ
A68514437267L1901 3 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jernL1 302NOK
RFQ
A68514412299L1901 3 / 4 "3 / 8 "x 3 / 16"1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jernL1 966NOK
A68514412290L1901 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jernL1 870NOK
A68514412292L1901 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jernL2 011NOK
A68514437275L1901 3 / 4 "7 / 16 "x 7 / 32"1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jernL1 302NOK
RFQ
A68514412301L1901 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jernL1 882NOK
A68514437273L1901 9 / 16 "3 / 8 "x 3 / 16"1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jernL1 302NOK
RFQ
A68514412296L1901 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jernL1 870NOK
A68514412289L1901 1 / 16 "1 / 4 "x 1 / 8"1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jernL1 310NOK
RFQ
A68514437252L19013 / 16 "3 / 16 "x 3 / 32"1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jernL1 279NOK
RFQ
A68514437256L1907 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jernL1 310NOK
RFQ
A68514412294L1901 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jernL1 870NOK
A68514412298L1901 11 / 16 "3 / 8 "x 3 / 16"1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jernL1 302NOK
RFQ
A68514412303L1902"1 / 2 "x 1 / 4"1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jernL1 261NOK
RFQ
A68514412300L1901 13 / 16 "1 / 2 "x 1 / 4"1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jernL1 302NOK
RFQ
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514445562L19032mm10 3.3 mm x mm49.28mm114.3mm74.68mmSintret jernL1 302NOK
RFQ
A68514447006L19055mm16 4.3 mm x mm49.28mm114.3mm74.68mmSintret jernL1 296NOK
RFQ
A68514446717L19019mm6 2.8 mm x mm49.28mm114.3mm74.68mmSintret jernL1 388NOK
RFQ
A68514448320L19040mm12 3.3 mm x mm49.28mm114.3mm74.68mmSintret jernL1 388NOK
RFQ
A68514456017L19045mm14 3.8 mm x mm49.28mm114.3mm74.68mmSintret jernL1 302NOK
RFQ
A68514459109L19024mm8 3.3 mm x mm49.28mm114.3mm74.68mmSintret jernL1 310NOK
RFQ
A68514458035L19035mm10 3.3 mm x mm49.28mm114.3mm74.68mmSintret jernL1 302NOK
A68514444471L19030mm8 3.3 mm x mm49.28mm114.3mm74.68mmSintret jernL1 310NOK
RFQ
A68514461497L19020mm6 2.8 mm x mm49.28mm114.3mm74.68mmSintret jernL1 310NOK
RFQ
A68514441474L19038mm10 3.3 mm x mm49.28mm114.3mm74.68mmSintret jernL1 388NOK
RFQ
A68514444392L19050mm14 3.8 mm x mm49.28mm114.3mm74.68mmSintret jernL1 388NOK
RFQ
A68514448322L19048mm14 3.8 mm x mm49.28mm114.3mm74.68mmSintret jernL1 302NOK
RFQ
A68514452976L19028mm8 3.3 mm x mm49.28mm114.3mm74.68mmSintret jernL1 310NOK
RFQ
A68514441475L19042mm12 3.3 mm x mm49.28mm114.3mm74.68mmSintret jernL1 657NOK
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514412285L1903 / 4 "Ingen nøkkelbane1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jernL1 310NOK
RFQ
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringMaterialeNavlengdeNominelt dreiemomentKoblingstypePris (eks. mva)
A68514456183L19035mmIngen nøkkelbane49.28mmSintret jern74.68mm195.24 NmL1 388NOK
RFQ
A68514456228L19050mmIngen nøkkelbane49.28mmSintret jern74.68mm195.24 NmL1 388NOK
RFQ
A68514456229L19055mmIngen nøkkelbane49.28mmSintret jern74.68mm195.24 NmL1 296NOK
A68514441473L19032mmIngen nøkkelbane49.28mmSintret jern74.68mm195.24 NmL1 302NOK
RFQ
A68514456182L19028mmIngen nøkkelbane49.28mmSintret jern74.68mm195.24 NmL1 388NOK
RFQ
A68514451995L19048mmIngen nøkkelbane49.28mmSintret jern74.68mm195.24 NmL1 388NOK
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeLengde gjennom boringUtenfor Dia.Maks. KjedeNavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514454033L1903 / 4 "1.94 "4.5 "2.125 "2.94 "Sintret jernL1 217NOK
StilModellKoblingsstørrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.MaterialeMin. KjedePris (eks. mva)
A68514437927L1901.94 "4.5 "Sintret jern0.75 "2 764NOK
RFQ
A68514476600L1901.94 "4.5 "Rustfritt stål0.75 "9 562NOK
RFQ
A68514437930L1901.94 "4.5 "Sintret jern0.75 "2 764NOK
RFQ
A68514437931L1901.94 "4.5 "Sintret jern0.75 "2 764NOK
RFQ
A68514437929L1901.94 "4.5 "Sintret jern0.75 "2 764NOK
A68514437932L1901.94 "4.5 "Sintret jern0.75 "2 651NOK
RFQ
A68514437926L1901.94 "4.5 "Sintret jern0.75 "2 764NOK
RFQ
A68514437933L1901.94 "4.5 "Sintret jern0.75 "2 751NOK
RFQ
A68514437928L1901.94 "4.5 "Sintret jern0.75 "2 764NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?