LOVEJOY 68514412298 Kjevekoblingsnav, L190 koblingsstørrelse, 1-11/16 tommers borestørrelse, 4.5 tommer OD | AK4BFC 12298

LOVEJOY 68514412298 Kjevekoblingsnav, L190 koblingsstørrelse, 1-11/16 tommers borestørrelse, 4.5 tommer OD

Vare: AK4BFC Modell: 68514412298Kryss Ref: 12298
1 302 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL Type nav
# av kjever3
Bore Size1 11 / 16 "
BoringstypeBored
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseL190
KoblingstypeL
Dimensjon G1"
Dimensjon SL0.88 "
Dimensjon T1 / 2-13
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM2.7hp
HP -vurdering @ 1200 RPM32.4hp
HP -vurdering @ 1800 RPM49hp
HP -vurdering @ 3600 RPM97.2 hk
Navlengde2.94 "
Navstil2
Keywaymed Keyway
Keyway dybde3 / 8 "x 3 / 16"
Keyway størrelse3 / 8 "x 3 / 16"
Sporbredde3 / 8 "x 3 / 16"
Lengde gjennom boring1.94 "
MaterialeSintret jern
Maks. Kjede2.125 "
Maks. Hastighet5000 rpm
Min. Kjede0.75 "
Nominelt dreiemoment1728 tommer
Antall kjever3
Utenfor Dia.4.5 "
Total lengde4.86 "
Nominell HP ved 1,200 o / min32.4 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min49 hk
Nominell HP ved 100 o / min2.7 hk
System for målingImperial
Tråd Dia.1/2 "-13
Tråder per tomme1/2 "-13

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514428875 Kjevekoblingsnav, L075 koblingsstørrelse, 7/16 tommers borestørrelse, 1.75 tommer OD | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Sintret jernL127NOK
LOVEJOY 68514412105 Kjevekoblingsnav, L150 koblingsstørrelse, 7/8 tommers borestørrelse, 3.75 tommer OD | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sintret jernL1 028 NOK
LOVEJOY 68514412109 Kjevekoblingsnav, L150 koblingsstørrelse, 1-1/8 tomme borestørrelse, 3.75 tommer OD | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sintret jernL1 052 NOK
LOVEJOY 68514412111 Kjevekoblingsnav, L150 koblingsstørrelse, 1-1/4 tomme borestørrelse, 3.75 tommer OD | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sintret jernL1 052 NOK
LOVEJOY 68514412113 Kjevekoblingsnav, L150 koblingsstørrelse, 1-3/8 tommers borestørrelse, 3.75 tommer OD | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sintret jernL1 176 NOK
LOVEJOY 68514412115 Kjevekoblingsnav, L150 koblingsstørrelse, 1-1/2 tomme borestørrelse, 3.75 tomme OD | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sintret jernL1 076 NOK
LOVEJOY 68514412117 Kjevekoblingsnav, L150 koblingsstørrelse, 1-5/8 tommers borestørrelse, 3.75 tommer OD | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sintret jernL1 143 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514412298 Kjevekoblingsnav, L190 koblingsstørrelse, 1-11/16 tommers borestørrelse, 4.5 tommer OD
1 302 NOK / enhet