Lovejoy L190 koblingsedderkopper

filtre

LOVEJOY -

L Type edderkopper, åpent senter

StilModellKoblingsstørrelseMaterialeBore SizeFARGENominelt dreiemomentNormalt temperaturområdePris (eks. mva)
A68514437881L190SOX (NBR) Gummi2.125 "Svart1728 tommer-40° til 212° F618NOK
B68514412277L190-2.125 "-4680 tommer-40° til 450° F3 690NOK
C68514412280L190Uretan2.125 "Blå2592 tommer-30° til 160° F1 189NOK
D68514438099L190Hytrel2.125 "Tan4680 tommer-60° til 250° F1 682NOK
LOVEJOY -

L Type edderkopper, solide sentre

StilModellKoblingsstørrelseMaterialeFARGENominelt dreiemomentNormal temperatur RANGEPris (eks. mva)
A68514412274L190SOX (NBR) GummiSvart1728 tommer-40° til 212° F519NOK
B68514412265L190HytrelTan4680 tommer-60° til 250° F1 389NOK
LOVEJOY -

Snap Wrap, fleksible edderkopper

Lovejoy snap wrap edderkoppkoblinger gir aksel-til-aksel-tilkobling for kraftoverføring og imøtekommer parallell og vinkelfeiljustering i industrimaskiner, elektriske motorer og kompressorer. Disse kjevekoblingene har radielt avtakbare elastomere puter for enkel vedlikehold og ingen metall-til-metall-kontakt for å redusere slitasje. SOX (NBR) gummi / uretankonstruksjon gir motstand mot olje, sand, smuss, fett og fuktighet samtidig som den sikrer feilsikker drift, selv ved svikt i elastomerputen. Disse snap wrap edderkopper er i stand til å levere dreiemoment på opptil 3510 inch-lb og kragekonfigurasjonen til disse snap wrap-edderkoppene kan oppnå samme hastighet som standardkoblinger siden kragen er festet til ett nav. Raptor Supplies, en pålitelig distributør av Lovejoy snap wrap edderkopper, tilbyr også koblingsavstandsstykker, kjevekoblinger, hylsegirkoblinger, pakninger, hydrauliske tanker og relatert tilbehør.

StilModellKoblingsstørrelseMaterialemoment~~POS=TRUNCKoblingsTYPEStilFARGEVinkelfeilShore hardhetPris (eks. mva)
A68514428284L190Uretan2592 tommerKjeveSolid ringBlå1 °55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L2331 706NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?