Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514438097 Jaw Coupling Spider, L110, AL110 Coupling Size, 2268 in. lbs. Dreiemoment | AJ2XMK

LOVEJOY 68514438097 Jaw Coupling Spider, L110, AL110 Koblingsstørrelse, 2268 in. Lbs. Dreiemoment

På lager
Vare: AJ2XMK Modell: 68514438097
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
1 205 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL Type edderkopp
Vinkelfeil0.5 grader
Bore Size1.625 "
Kjemisk motstandUtmerket
FARGETan
KoblingsstørrelseL110, AL110
KoblingstypeKjeve
Kubikkcentimeter8.217 Cu.In.
DempningskapasitetLav
Dimensjon1.180 "
Dimensjon A3.31 "
Dimensjon B0.45 "
Dimensjon H1.18 "
Dimensjon W0.75 "
MaterialeHytrel
Maks. Vinkeljustering0.5
Maks. Kjede1.625 "
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.015 "
Nominelt dreiemoment2268 tommer
Normalt temperaturområde-60 grader. til 250 grader. F
Parallell feiljustering0.015 "
Shore hardhet55D
Edderkopp innvendig diameter1.18 "
Edderkopp utvendig diameter3.31 "
Edderkopptykkelse (dimensjon W)0.75 "
EdderkopptypeL
StilÅpen
moment~~POS=TRUNC2268 kg. Kg
typenElastomerisk innsats
Volum8.217 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaterialeBore SizeFARGENominelt dreiemomentNormalt temperaturområdePris
LOVEJOY 68514410620 Jaw Coupling Spider, L075, AL075 Coupling Størrelse | AJ2XBM 68514410620L075, AL075SOX (NBR) Gummi0.875 "Svart90 tommer-40 grader. til 212 grader. F96NOK
LOVEJOY 68514434517 Jaw Coupling Spider, L225 Coupling Size, 6228 in. lbs. Dreiemoment | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 tommer-40 grader. til 450 grader. F5 589 NOK
LOVEJOY 68514437881 Jaw Coupling Spider, L190 Coupling Size, 1728 In-lb dreiemoment | AJ2XKY 68514437881L190SOX (NBR) Gummi2.125 "Svart1728 tommer-40 grader. til 212 grader. F618NOK
LOVEJOY 68514412400 Jaw Coupling Spider, L225 Coupling Size, 6228 in. lbs. Dreiemoment | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel2.625 "Tan6228 tommer-60 grader. til 250 grader. F1 730 NOK
LOVEJOY 68514410968 Jaw Coupling Spider, L090, L095, AL090, AL095 Coupling Size | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) Gummi-Svart144 tommer-lbs. til 194 in.-lbs.-40 grader. til 212 grader. F122NOK
LOVEJOY 68514412406 Jaw Coupling Spider, L225 Coupling Size, 2340 In-Lb Torque | AJ2XLK 68514412406L225SOX (NBR) Gummi2.625 "Svart2340 tommer-40 grader. til 212 grader. F604NOK
LOVEJOY 68514437880 Jaw Coupling Spider, L150 Coupling Size, 1240 in. lbs. Dreiemoment | AJ2XLL 68514437880L150SOX (NBR) Gummi1.875 "Svart1240 tommer-40 grader. til 212 grader. F519NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514438097 Jaw Coupling Spider, L110, AL110 Koblingsstørrelse, 2268 in. Lbs. Dreiemoment
1 205 NOK / enhet